カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 鎌田信号機
- SMC(8)
- タカチ電機工業(8)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- DESCO(2)
- コンサス(2)
- onsemi(2)
- 岩崎電気(1)
- オーム電機(1)
- 新ダイワ(1)
- スーパーツール(1)
- ニトムズ(1)
- ミヤコ(1)
- いけうち(1)
- Optibelt(1)
- CARBON LORRAINE(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- S.I.C.(SHINDO)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- ブランドをもっと見る
「3043s」の検索結果

ブザー付回転灯
鎌田信号機¥189,800税込¥208,7801個30日以内出荷仕様【回転灯】AC100V 4W 黄色LED、内部スイッチにより回転と点滅および低速と高速切替えが可能、出荷時は回転の高速設定、回転:低速時:146min-1、高速時215min-1、点滅:低速時:78min-1、高速時144min-1材質外郭/鋼板 t=1.6mm消費電力(W)約8定格電圧(V)AC100 50/60Hz接続方法端子台式塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(ただし、結露しないこと)ブザーAC100V 1.3W 音量調整範囲:68~80dB