カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- 鎌田信号機
- BIGM(丸山製作所)(31)
- イトーキ(26)
- MAZDA(マツダ)(14)
- トーグ安全工業(9)
- SMC(8)
- NACHI(不二越)(7)
- ホンダ(7)
- 中央精機(6)
- グリーンクロス(6)
- サンワサプライ(5)
- AMPHENOL(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- 日本ノート(4)
- ELPA(3)
- 象印チェンブロック(3)
- TRUSCO(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- SIEMENS(3)
- ブランドをもっと見る
「sl-31」の検索結果

3灯用LED信号灯 横壁掛け型
鎌田信号機¥379,800税込¥417,7801個9日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2 黄:3500cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)9径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)260取付穴径Φ7寸法D(mm)250寸法W(mm)730取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:210、w:680LED左:青緑 中:黄 右:赤
3灯用LED信号灯 縦壁掛け型
鎌田信号機¥379,800税込¥417,7801個9日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2 黄:3500cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)9径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)730取付穴径Φ7寸法D(mm)250寸法W(mm)260取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:680、w:210LED上:赤 中:黄 下:青緑
3灯用LED信号灯
鎌田信号機¥329,800税込¥362,7801個30日以内出荷材質外郭/鋼板 t=1.6mm形状片面、壁掛、横型保護構造IP33定格電圧(V)AC100(50/60Hz)制御方式AC100V入力及び無電圧接点方式接続方法端子台式レンズ3mmアクリル板 ファインマット絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(ただし、結露しないこと)LED右 Φ5 赤、中 Φ5 黄、左 Φ5 青緑絶縁耐力AC100V0 1分間印加して異常なきこと設置条件屋内及び屋外
3灯用LED信号灯 縦壁掛け型
鎌田信号機¥549,800税込¥604,7801個37日以内出荷SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2 黄:3500cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)9径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)730取付穴径Φ7寸法D(mm)250寸法W(mm)260取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:680、w:210LED上:赤 中:黄 下:青緑
3灯用LED信号灯 横壁掛け型
鎌田信号機¥549,800税込¥604,7801個37日以内出荷SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2 黄:3500cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)9径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)260取付穴径Φ7寸法D(mm)250寸法W(mm)730取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:210、w:680LED左:青緑 中:黄 右:赤