カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 鎌田信号機
- THK(12)
- 三菱電機(6)
- 中央精機(6)
- unitech(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- アサヒ工具(3)
- 廣杉計器(3)
- コニシ(2)
- TRUSCO(2)
- 光(2)
- 555(スリーファイブ)(2)
- KTC(1)
- コクヨ(1)
- S&K(三興製作所)(1)
- タンガロイ(1)
- NS(日進工具)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
「sl220」の検索結果

2灯用LED信号灯
鎌田信号機¥259,800~税込¥285,780~1個31日以内出荷材質外郭/鋼板 t=1.6mm保護構造IP33定格電圧(V)AC100(50/60Hz)制御方式AC100V入力及び無電圧接点方式接続方法端子台式レンズ3mmアクリル板 ファインマット絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(ただし、結露しないこと)絶縁耐力AC100V0 1分間印加して異常なきこと設置条件屋内及び屋外