カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- 鎌田信号機
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(78)
- ホンダ(26)
- スズキ(19)
- トヨタ(19)
- コノエ(18)
- SUS(エスユーエス)(9)
- SUGICO(スギコ)(8)
- ノーブランド(7)
- クボタ計装(7)
- コクヨ(6)
- AG(赤川器物製作所)(6)
- TRUSCO(5)
- コンサス(5)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(3)
- ナンシン(3)
- CONDOR(山崎産業)(3)
- TKG(3)
- Kawasumi(川住製作所)(3)
- ブランドをもっと見る
「su 003 00370」の検索結果

2灯用LED信号灯 縦壁掛け型
鎌田信号機¥429,800税込¥472,7801個9日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約30W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)18径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)730取付穴径Φ10寸法D(mm)370寸法W(mm)380取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:680、w:330LED上:赤 下:青緑
2灯用LED信号灯 天井吊下型
鎌田信号機¥539,800税込¥593,7801個9日以内出荷から32日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約30W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)22径(Φ)入線孔:40寸法H(mm)880取付穴径長穴:Φ14寸法D(mm)370寸法W(mm)730取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:120、w:120LED左:青緑 右:赤ポール40A(Φ48.6)
2灯用LED信号灯 横壁掛け型
鎌田信号機¥429,800税込¥472,7801個9日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約30W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)18径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)380取付穴径Φ10寸法D(mm)370寸法W(mm)730取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:330、w:680LED左:青緑 右:赤
2灯用LED信号灯 天井直付型
鎌田信号機¥449,800税込¥494,7801個32日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約30W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)20径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)405取付穴径Φ12寸法D(mm)370寸法W(mm)730取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:50、w:600LED左:青緑 右:赤
2灯用LED信号灯 横壁掛け型
鎌田信号機¥579,800税込¥637,7801個37日以内出荷SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約30W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)18径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)380取付穴径Φ10寸法D(mm)370寸法W(mm)730取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:330、w:680LED左:青緑 右:赤
2灯用LED信号灯 天井直付型
鎌田信号機¥599,800税込¥659,7801個37日以内出荷SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約30W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)20径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)405取付穴径Φ12寸法D(mm)370寸法W(mm)730取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:50、w:600LED左:青緑 右:赤
2灯用LED信号灯 縦壁掛け型
鎌田信号機¥579,800税込¥637,7801個37日以内出荷SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約30W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)18径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)730取付穴径Φ10寸法D(mm)370寸法W(mm)380取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:680、w:330LED上:赤 下:青緑
2灯用LED信号灯 天井吊下型
鎌田信号機¥679,800税込¥747,7801個37日以内出荷SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約30W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)22径(Φ)入線孔:40寸法H(mm)880取付穴径長穴:Φ14寸法D(mm)370寸法W(mm)730取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:120、w:120LED左:青緑 右:赤ポール40A(Φ48.6)