絞り込み
ブランド
- 三化工業
- モノタロウ(9,511)
- ホンダ(610,683)
- MAZDA(マツダ)(302,766)
- SMC(265,246)
- 三菱ふそう(228,644)
- BIGM(丸山製作所)(215,041)
- ニッサン(182,099)
- トヨタ(162,240)
- ミツビシ(160,665)
- スズキ(136,765)
- YAMAHA(ヤマハ)(125,722)
- サンコーインダストリー(116,382)
- エスコ(111,119)
- いすゞ自動車(99,242)
- Kawasaki(82,215)
- オカムラ(岡村製作所)(79,581)
- スバル(78,438)
- piaggio(ピアッジオグループ)(76,634)
- Panasonic(パナソニック)(73,371)
- KTM(67,427)
- ブランドをもっと見る
三化工業
三化工業のページです。三化工業は、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 三化工業株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4丁目4番8号東京中央ビル |

2口IHクッキングヒーター(200V)
三化工業¥76,980税込¥84,6781台43日以内出荷コンパクトな薄型設計 トッププレート高さは10mmと低く、キッチン下はわずか80mmの薄型設計。キッチン全体に新たなスペースが生まれました。 静かな運転音 通電時の運転音は、37dBと大変静か。 充実した安全機能 切り忘れ防止や、やけど注意機能などの安全機能も充実。どなたにでも安心してご利用いただけます。質量(kg)約7.0直径(Φmm)(ヒーター)170種類IHヒーター電圧(V)200消費電力(W)4000(2000×2)温度調節範囲(℃)150~200(6段階、右ヒーターのみ)火力調節6段階(150W相当~2000W)
2口縦型IHヒーター(200V)
三化工業¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷白ガラスデザイン。キッチンのイメージに合わせてトップガラスの色が選べます。トップガラス部分はフレームレスで5mmの薄さ。コンパクトスタイル。1口タイプと同じ幅の2口タイプだから、間口が狭いタイプのキッチンでも調理スペースが十分に確保できます。上面操作だから、調理しながらでも楽な姿勢で簡単に操作できます。お手入れ。お手入れは、調理面が1枚のトップガラスだからサッと拭くだけ。排気口が調理面にないのでホコリなどが中に入る心配もありません。仕様差し込みプラグ:2極・接地極付 20A・250V質量(kg)約7.2色ホワイト直径(Φmm)【ヒーター】前、後:170種類【ヒーター】前、後:IHヒーター消費電力(W)【ヒーター】前、後:1500定格単相200V(50/60Hz)-3000W大きさ幅320×奥行き510×高さ122mmコード2.0平方mm3芯ゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m火力調節【ヒーター】前、後:200W相当~1500W 6段階安全機能やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止
2口横型IHヒーター(200V)
三化工業¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷白ガラスデザイン。キッチンのイメージに合わせてトップガラスの色が選べます。トップガラス部分はフレームレスで5mmの薄さ。ワイドスタイル。奥行きが確保できないキッチンに最適。上面操作だから、調理しながらでも楽な姿勢で簡単に操作できます。お手入れ。お手入れは、調理面が1枚のトップガラスだからサッと拭くだけ。排気口が調理面にないのでホコリなどが中に入る心配もありません。仕様差し込みプラグ:2極・接地極付 20A・250V質量(kg)約7.2色ホワイト直径(Φmm)【ヒーター】前、後:170種類【ヒーター】左、右:IHヒーター消費電力(W)【ヒーター】前、後:1500定格単相200V(50/60Hz)-3000W大きさ幅320×奥行き510×高さ122mmコード2.0平方mm3芯ゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m火力調節【ヒーター】左、右:200W相当~1500W 6段階安全機能やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止
2口横型IHヒーター(200V)
三化工業¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷黒ガラスデザイン。キッチンのイメージに合わせてトップガラスの色が選べます。トップガラス部分はフレームレスで5mmの薄さ。ワイドスタイル。奥行きが確保できないキッチンに最適。上面操作だから、調理しながらでも楽な姿勢で簡単に操作できます。お手入れ。お手入れは、調理面が1枚のトップガラスだからサッと拭くだけ。排気口が調理面にないのでホコリなどが中に入る心配もありません。仕様差し込みプラグ:2極・接地極付 20A・250V質量(kg)約7.2色ブラック直径(Φmm)【ヒーター】前、後:170種類【ヒーター】左、右:IHヒーター消費電力(W)【ヒーター】前、後:1500定格単相200V(50/60Hz)-3000W大きさ幅320×奥行き510×高さ122mmコード2.0平方mm3芯ゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m火力調節【ヒーター】左、右:200W相当~1500W 6段階安全機能やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止
2口縦型IHヒーター(200V)
三化工業¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷黒ガラスデザイン。キッチンのイメージに合わせてトップガラスの色が選べます。トップガラス部分はフレームレスで5mmの薄さ。コンパクトスタイル。1口タイプと同じ幅の2口タイプだから、間口が狭いタイプのキッチンでも調理スペースが十分に確保できます。上面操作だから、調理しながらでも楽な姿勢で簡単に操作できます。お手入れ。お手入れは、調理面が1枚のトップガラスだからサッと拭くだけ。排気口が調理面にないのでホコリなどが中に入る心配もありません。仕様差し込みプラグ:2極・接地極付 20A・250V質量(kg)約7.2色ブラック直径(Φmm)【ヒーター】前、後:170種類【ヒーター】前、後:IHヒーター消費電力(W)【ヒーター】前、後:1500定格単相200V(50/60Hz)-3000W大きさ幅320×奥行き510×高さ122mmコード2.0平方mm3芯ゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m火力調節【ヒーター】前、後:200W相当~1500W 6段階安全機能やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止
ガラスタッチ式IHクッキングヒーター
三化工業取扱い終了8色から選べるIHクッキングヒーター 多彩な色で様々なキッチンコーディネート。 お好みに合わせて色が選べます。 ガラスタッチキーを採用。見映えの良さと軽快な操作感を実現しました。 汚れたらサッと一拭き。トップガラスがフルフラットなので清掃性が格段に向上しました。 古くなったクッキングヒーターからの入替えをオススメします。(一部入替え出来ないタイプもございます。) 見映えが良くなり他とは違うキッチン空間を演出。 もちろん他社製品からの入替えも可能です。質量(kg)3消費電力(W)ヒーター:1300定格電力(W)1300定格電圧(V)単相100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)2.0平方mm2芯ゴム平型コード:0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×353×85口数1口安全装置やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止温度調節範囲(℃)保温・160~200 5段階接続端子差し込みプラグ:2極 15A・125V直径(mm)ヒーター:180火力調節ヒーター:300W相当~1300W 5段階
プレートヒーター ビルトインタイプ
三化工業(7件のレビュー)取扱い終了見やすく使いやすい上面操作タイプ。 ヒーター本体とコントロールスイッチユニットが一体になり、しかもワンタッチ取付方式を採用したことにより施工性が向上しました。 ワンタッチスプリング固定方式採用により、はめ込むだけの簡単取付で施工性が大幅にアップしています。 操作部が上面で見やすさ、使いやすさが大幅に向上。操作は回すだけのつまみ方式です。直径(Φmm)(ヒーター)145
1口IHクッキングヒーター(200V)
三化工業取扱い終了揚げ物温度調整機能/12~24cmまでの鍋に対応でき、料理の幅も広がります。充実した安全機能/切り忘れや、やけど注意機能などの安全機能も充実。どなたにでも安心してご利用いただけます。見やすい上面操作/鍋の調理の具合を見ながらラクな姿勢で、電源ON/OFF、火力調整が可能になりました。質量(kg)約3.3使用可能径(Φ)(鍋)120~240mm
1口IHクッキングヒーター
三化工業(3件のレビュー)取扱い終了揚げ物温度調整機能/12~24cmまでの鍋に対応でき、料理の幅も広がります。充実した安全機能/切り忘れや、やけど注意機能などの安全機能も充実。どなたにでも安心してご利用いただけます。見やすい上面操作/鍋の調理の具合を見ながらラクな姿勢で、電源ON/OFF、火力調整が可能になりました。定格電圧(V)単相100(50/60Hz)プラグ2極 15A・125V