金型研磨砥石 お試しセットAxel(1件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3×13×150セット内容#120、#180、#240、#320、#400、#600粒度120、180、240、320、400、600適合材金型
マイクログラインダーAxel(7件のレビュー)当日出荷
芯ぶれ対策の為に、フロントにベアリングが2個ついています。
チャッキングはストップレンチ方式。
丸型ハウジングにて軽量です。
用途金属部品のバリとり、金型仕上げ、彫金など回転数(min-1[r.p.m])54000空気消費量(m3/min)0.2ホース接続口(エア源側)カプラ1/4仕様パッケージケース付、排気方法/後方付属品片口スパナ×2本、オイラー1個、エアースピンドルオイル、エアーホース(1.5m)全長(mm)137質量(g)110外径(Φmm)15空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)3チャッキング径3mm
エアーフレックスAxel8日以内出荷
本体振動が少なくバイス式ホルダーが標準装備されているので、スティック砥石なども取付可能。
ストローク(mm)5全長(mm)163質量(g)530空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)5(3)排気口後方
カップ砥石Axel10日以内出荷から12日以内出荷
金型研磨砥石 ORANGE・STONEAxel当日出荷から12日以内出荷
馴染むように設計された中硬度のSic砥石です。
ダイヤモンドペースト使用の前工程に有効で、鏡面仕上げ等の面租度を要求される金型に最適です。
硬質材料の金型研磨にも適応できます。
用途プラスチック金型用に最適砥粒中硬結合剤V適合材プラスチック金型
ベルトサンダー(小型)Axel12日以内出荷
片手作業が可能な重さで、量産工場での部分バリ取りに最適。作業箇所にあわせてアーム角度を自由に設定できます。
回転数(min-1[r.p.m])16000仕様キャッチング:12×330全長(mm)265質量(g)750空気圧力(MPa)0.45~0.65空気消費量(m3/min)0.5排気口後方
塗装用Wアングルサンダー(超小型Wアクション)Axel12日以内出荷
超小型、片手でらくらく作業。連続作業に最適なレバーストップ付です。狭い個所の加工も可能。Wアクションの為、加工目が無く多種製品仕上げに最適です。ホルダーの大きさにより付属の調整ジョイントにて回転を調節できます。
回転数(min-1[r.p.m])19000外径(Φmm)32仕様クッションホルダー専用全長(mm)124質量(g)500空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.3排気口前方ビット径(mm)(大)5
アングルサンダーオプションキットAxel欠品中
ネジ式のアングルサンダーで30Φマイクロサンダー用アクセサリーを使用するためのキットです。
セット内容ボスネジ(KT-30B)、30Φディスクホルダー(MPH-30)2個、30Φペーパーディスク(PD)#60・#80・#120・#180×各10枚、カップ砥石(KT-30)5個、カップ型ラビン(KB)#80・#120・#220×各2個
静音エアーグラインダーAxel当日出荷
静音ロータリーエアーモーターを採用。ボタンスイッチで連続使用が楽にできます。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、3mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。
回転数(min-1[r.p.m])30000空気消費量(m3/min)0.3仕様チャッキング:6(3)全長(mm)155質量(g)390外径(Φmm)30空気圧力(MPa)0.4~0.6排気口後方
マイクロアングルサンダーAxel12日以内出荷
金型の狭く奥まった部分に最適です。小型軽量で手に優しいソフトグリップの採用により、長時間の使用にも手が疲れません。
回転数(min-1[r.p.m])35000外径(Φmm)22仕様チャッキング:3Φコレット全長(mm)155質量(g)130角度(°)ヘッド:120空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2排気口後方
新高速ダイワラビンAxel12日以内出荷
高速対応への新技術。
従来のラビンは30000rpmを最高回転数としておりましたが、今回も6000rpm使用時でも十二分な余裕の強度をを確保するために、高品質ステンレス軸を採用することにいたしました。
又ゴムボンドも全面的に見直しを計り、万全の安全性を確保致しました。