カテゴリ

  • 研磨材(70)
  • 空圧工具(36)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Axel
  • アックスブレーン(198)
  • StarTech.com(24)
  • 小倉屋(20)
  • AXS(アークス)(20)
  • アックス[安全保護具](15)
  • AOHI(アオハイ)(14)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • CIO(10)
  • 住友電工ハードメタル(9)
  • MOTTERU(8)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(6)
  • 近畿製作所(6)
  • アスベル(6)
  • TP-LINK(5)
  • E-MAKE(5)
  • フルネスジャパン(5)
  • Tiertime(5)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「axe」の検索結果

114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金型研磨砥石 お試しセット Axel

    金型研磨砥石 お試しセット

    Axel(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(6本)
    当日出荷
    寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3×13×150セット内容#120、#180、#240、#320、#400、#600粒度120、180、240、320、400、600適合材金型
  • マイクログラインダー Axel

    マイクログラインダー

    Axel(7件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    芯ぶれ対策の為に、フロントにベアリングが2個ついています。 チャッキングはストップレンチ方式。 丸型ハウジングにて軽量です。
    用途金属部品のバリとり、金型仕上げ、彫金など回転数(min-1[r.p.m])54000空気消費量(m3/min)0.2ホース接続口(エア源側)カプラ1/4仕様パッケージケース付、排気方法/後方付属品片口スパナ×2本、オイラー1個、エアースピンドルオイル、エアーホース(1.5m)全長(mm)137質量(g)110外径(Φmm)15空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)3チャッキング径3mm
  • 超硬ロータリーバー タイプL(スパイラルカット) Axel

    超硬ロータリーバー タイプL(スパイラルカット)

    Axel
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
    材質超硬
  • 超硬ロータリーバー タイプC(マスターカット) Axel

    超硬ロータリーバー タイプC(マスターカット)

    Axel
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
    材質超硬
  • 超硬ロータリーバー タイプL(マスターカット) Axel

    超硬ロータリーバー タイプL(マスターカット)

    Axel
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
    材質超硬
  • アングルサンダーオプションキット Axel

    アングルサンダーオプションキット

    Axel
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    ネジ式のアングルサンダーで30Φマイクロサンダー用アクセサリーを使用するためのキットです。
    セット内容ボスネジ(KT-30B)、30Φディスクホルダー(MPH-30)2個、30Φペーパーディスク(PD)#60・#80・#120・#180×各10枚、カップ砥石(KT-30)5個、カップ型ラビン(KB)#80・#120・#220×各2個
  • 静音エアーグラインダー Axel

    静音エアーグラインダー

    Axel
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    静音ロータリーエアーモーターを採用。ボタンスイッチで連続使用が楽にできます。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、3mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。
    回転数(min-1[r.p.m])30000空気消費量(m3/min)0.3仕様チャッキング:6(3)全長(mm)155質量(g)390外径(Φmm)30空気圧力(MPa)0.4~0.6排気口後方
  • 金型研磨砥石 ORANGE・STONE Axel

    金型研磨砥石 ORANGE・STONE

    Axel
    6,398税込7,038
    1箱(20本)
    当日出荷から12日以内出荷
    馴染むように設計された中硬度のSic砥石です。 ダイヤモンドペースト使用の前工程に有効で、鏡面仕上げ等の面租度を要求される金型に最適です。 硬質材料の金型研磨にも適応できます。
    用途プラスチック金型用に最適砥粒中硬結合剤V適合材プラスチック金型
  • マイクロアングルサンダー Axel

    マイクロアングルサンダー

    Axel
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    カップ砥石を使用した切削加工、カップラビンを使用したアルミ切削・研磨加工、ディスク工具による研磨加工と幅広く使用いただけます。カップ砥石はM7XP0.75であれば使用できます。安定したパワーを得る精密ギアーピニオンを採用。コンパクト設計とアルミボディーによる小型軽量化。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。排気音を軽減し、消音効果を高めました。
    回転数(min-1[r.p.m])25000外径(Φmm)18仕様チャッキング:M7×0.75ネジ全長(mm)124質量(g)140角度(°)ヘッド:90空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2排気口後方
  • 超硬ロータリーバー タイプC(スパイラルカット) Axel

    超硬ロータリーバー タイプC(スパイラルカット)

    Axel
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
    材質超硬
  • ミニフラップ Axel

    ミニフラップ

    Axel
    7,798税込8,578
    1箱(10枚)
    当日出荷から12日以内出荷
    外径(Φmm)58
  • 超硬ロータリーバー タイプU(マスターカット) Axel

    超硬ロータリーバー タイプU(マスターカット)

    Axel
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
    材質超硬
  • 超硬ロータリーバー タイプA(スパイラルカット) Axel

    超硬ロータリーバー タイプA(スパイラルカット)

    Axel
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
    材質超硬
  • 超硬ロータリーバー タイプA(エンドカット) Axel

    超硬ロータリーバー タイプA(エンドカット)

    Axel
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    エンドカットはAタイプの先端面にカット刃を付け底面も切削できます
    材質超硬
  • 超硬ロータリーバ アルミD Axel

    超硬ロータリーバ アルミD

    Axel
    5,198税込5,718
    1本
    7日以内出荷から12日以内出荷
    アルミニウムなど、柔らかい金属の切削に最適な形状をしています。
    適合材アルミニウムなど
  • 超硬ロータリーバー Axel

    超硬ロータリーバー

    Axel
    2,298税込2,528
    1本
    7日以内出荷から12日以内出荷
  • 調整ジョイント(カプラ付) Axel

    調整ジョイント(カプラ付)

    Axel
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    エアーツール本体の元に取り付け、エアー量が調節できます。 レバースイッチの場合でも回転調整が可能になります。
  • マイクログラインダー Axel

    マイクログラインダー

    Axel
    41,980税込46,178
    1台
    7日以内出荷
    強力作業性、耐久性に優れています。キャッチングはピン+コレット式。チャックとボディとコレットを一体した精密度の高いスピンドルコレットを採用。モーター部フロント部に分かれて個々に配置させたベアリングは消耗を極力抑え長期にわたり安定した出力(回転数)を保持させます。耐熱性を向上させた、特殊ブレード(成型品)を採用。ベアリング熱の冷却対策としてハウジング内側に特殊加工を施してあります
    回転数(min-1[r.p.m])60000空気消費量(m3/min)0.2全長(mm)155質量(g)130外径(Φmm)16空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)3排気口後方
  • エアーフレックス Axel

    エアーフレックス

    Axel
    39,980税込43,978
    1台
    8日以内出荷
    本体振動が少なくバイス式ホルダーが標準装備されているので、スティック砥石なども取付可能。
    ストローク(mm)5全長(mm)163質量(g)530空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)5(3)排気口後方
  • マジック式フェルトディスク Axel

    マジック式フェルトディスク

    Axel
    9,598税込10,558
    1袋(20枚)
    8日以内出荷から12日以内出荷
  • 超硬ロータリーバー タイプH(スパイラルカット) Axel

    超硬ロータリーバー タイプH(スパイラルカット)

    Axel
    1,998税込2,198
    1本
    9日以内出荷から12日以内出荷
    スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
  • 超硬ロータリーバー タイプD(マスターカット) Axel

    超硬ロータリーバー タイプD(マスターカット)

    Axel
    1,998税込2,198
    1本
    9日以内出荷から12日以内出荷
    マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
    材質超硬
  • 超硬ロータリーバ アルミ H Axel

    超硬ロータリーバ アルミ H

    Axel
    6,498税込7,148
    1本
    9日以内出荷から12日以内出荷
    アルミニウムなど、柔らかい金属の切削に最適な形状をしています。
    シャンク径(Φmm)6適合材アルミニウムなど材質超硬
  • ミニアングルサンダー Axel

    ミニアングルサンダー

    Axel
    26,980税込29,678
    1台
    10日以内出荷
    マイクログラインダーの欠点であるパワー不足を解消。ボスネジKT30B(別売)に付け替えるだけで30Φの取付工具も使用可能になります。
    回転数(min-1[r.p.m])19000外径(Φmm)35仕様チャッキング:1/4×20山ネジ全長(mm)110質量(g)400空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.3排気口前方
  • ディスクアングルサンダー(90°) Axel

    ディスクアングルサンダー(90°)

    Axel
    41,980税込46,178
    1台
    10日以内出荷
    コレット部がネジ式の為、各サイズのディスクホルダー、カップ砥石が本体に直結して取付き、安全作業が可能です。多種多様の工具が使用でき作業性抜群です。調整ジョイント付カプラで回転自在。
    回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)32仕様チャッキング:1/4×20山ネジ全長(mm)139質量(g)500空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.4排気口前方
  • 超硬ロータリーバー タイプD(スパイラルカット) Axel

    超硬ロータリーバー タイプD(スパイラルカット)

    Axel
    1,898税込2,088
    1本
    10日以内出荷から12日以内出荷
    スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
    材質超硬
  • カップ砥石 Axel

    カップ砥石

    Axel
    3,398税込3,738
    1袋(20個)
    10日以内出荷から12日以内出荷
    用途アングルサンダー用粒度60#
  • エアーブローガン Axel

    エアーブローガン

    Axel
    2,798税込3,078
    1台
    11日以内出荷
    エアー量調節式
  • 強力ロンググラインダー Axel

    強力ロンググラインダー

    Axel
    26,980税込29,678
    1台
    12日以内出荷
    頑強なハウジングでハンドエアーツールでは最高の荒作業向きです。30Φの軸付、または回転も速いため太い径の超硬ロータリーバーの使用にも最適です。
    回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(m3/min)0.4仕様チャッキング:6(3)全長(mm)345質量(g)1080外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口後方
  • ベルトサンダー(小型) Axel

    ベルトサンダー(小型)

    Axel
    26,980税込29,678
    1台
    12日以内出荷
    片手作業が可能な重さで、量産工場での部分バリ取りに最適。作業箇所にあわせてアーム角度を自由に設定できます。
    回転数(min-1[r.p.m])16000仕様キャッチング:12×330全長(mm)265質量(g)750空気圧力(MPa)0.45~0.65空気消費量(m3/min)0.5排気口後方
  • 超硬ロータリーバ アルミ E Axel

    超硬ロータリーバ アルミ E

    Axel
    6,998税込7,698
    1本
    12日以内出荷
    アルミニウムなど、柔らかい金属の切削に最適な形状をしています。
    シャンク径(Φmm)6適合材アルミニウムなど材質超硬
  • マジック式ディスクホルダー Axel

    マジック式ディスクホルダー

    Axel
    2,598税込2,858
    1個
    12日以内出荷から15日以内出荷
  • 超硬ロータリーバ アルミC Axel

    超硬ロータリーバ アルミC

    Axel
    6,298税込6,928
    1本
    12日以内出荷
    アルミニウムなど、柔らかい金属の切削に最適な形状をしています。
    適合材アルミニウムなど
  • 電着ダイヤモンドバー(タイプL) Axel

    電着ダイヤモンドバー(タイプL)

    Axel
    359税込395
    1本
    12日以内出荷
    シャンク径(Φmm)3全長(mm)45
  • コイルホース Axel

    コイルホース

    Axel
    2,898税込3,188
    1個
    12日以内出荷
    付属品ワンタッチカプラ
  • 3″カットグラインダー Axel

    3″カットグラインダー

    Axel
    19,980税込21,978
    1台
    12日以内出荷
    あらゆる切削砥石を取り付けることにより、金属、非金属の切削加工ができます。長時間連続作業に対応したレバーストップスイッチを採用。
    回転数(min-1[r.p.m])18000空気消費量(m3/min)0.5仕様キャッチング:穴径9.5全長(mm)280質量(g)1450外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.7排気口後方
  • 塗装用アングルサンダー(強力板金塗装用) Axel

    塗装用アングルサンダー(強力板金塗装用)

    Axel
    43,980税込48,378
    1台
    12日以内出荷
    板金・塗装の下地加工が可能。塗装はがし、さび取りにも最適。ホルダーの大きさにより付属の調整ジョイントにて回転を調節できます。
    回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)42仕様チャッキング:1/4×20山ネジ全長(mm)160質量(g)680空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.4排気口後方
  • 塗装用Wアングルサンダー(超小型Wアクション) Axel

    塗装用Wアングルサンダー(超小型Wアクション)

    Axel
    39,980税込43,978
    1台
    12日以内出荷
    超小型、片手でらくらく作業。連続作業に最適なレバーストップ付です。狭い個所の加工も可能。Wアクションの為、加工目が無く多種製品仕上げに最適です。ホルダーの大きさにより付属の調整ジョイントにて回転を調節できます。
    回転数(min-1[r.p.m])19000外径(Φmm)32仕様クッションホルダー専用全長(mm)124質量(g)500空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.3排気口前方ビット径(mm)(大)5
  • コレットアングルサンダー(90°) Axel

    コレットアングルサンダー(90°)

    Axel
    19,980税込21,978
    1台
    12日以内出荷
    ハウジングケースはアルミです。
    回転数(min-1[r.p.m])19000外径(Φmm)33全長(mm)124質量(g)450空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.3コレットサイズ(mm)6排気口前方
maxell特集
  • おすすめ人気ランキング
  • maxell