カテゴリ
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- Axel
- モノタロウ(1)
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
- JTC(1)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(1)
- TRUSCO(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- スーパーツール(1)
- ゼム(1)
- ビッグ(1)
- ベッセル(1)
- ムラキ(5)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- 不二空機(1)
「mra-pg5730」の検索結果
特価

マイクログラインダー
Axel(7件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷芯ぶれ対策の為に、フロントにベアリングが2個ついています。 チャッキングはストップレンチ方式。 丸型ハウジングにて軽量です。用途金属部品のバリとり、金型仕上げ、彫金など付属品片口スパナ×2本、オイラー1個、エアースピンドルオイル、エアーホース(1.5m)仕様パッケージケース付、排気方法/後方全長(mm)137質量(g)110回転数(min-1[r.p.m])54000外径(Φmm)15空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2コレットサイズ(mm)3ホース接続口(エア源側)カプラ1/4チャッキング径3mm