カテゴリ
- 研磨材(6)
絞り込み
ブランド
- Axel
- モノタロウ(1)
- 制研化学工業(88)
- MAZDA(マツダ)(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(12)
- d.b.f(7)
- TACT(タクト)(7)
- アズワン(11)
- アーテック[学校教材・教育玩具](8)
- ニッぺ(日本ペイント)(10)
- ビー・ブラウンエースクラップ(11)
- ポリマスター(松風プロダクツ京都)(7)
- マースジャパンリミテッド(14)
- ムラキ(6)
- ユニ・チャーム(30)
- リオン(12)
- 内外電機(8)
- 大研化成工業(49)
- 日本ヒルズ(11)
- 永興電機工業(10)
- ブランドをもっと見る
「seiken」の検索結果

ダイワラビン
Axel¥1,798~税込¥1,978~1箱(10本)ほか12日以内出荷研削・研磨力に優れ、金型などの仕上げ研磨に最適です。 広範な用途に使用されています。用途各種金型研磨の中間工程に最適な製品です。 特に鍛造、鋳造、自動車、ガラス、プラスチックなどに、幅広くご使用になれます。 金属加工品全般、機械部品のキズ、カエリ取りや、穴加工時にでるバリ取り、研磨に最適です。 また、溝・コーナーの研磨にもご使用になれます。タイプCM適合材鍛造、鋳造、自動車、ガラス、プラスチックなど
58Φオフセットラビン
Axel¥17,980税込¥19,7781箱(10個)12日以内出荷ステンレス、アルミ、鍛、鋳造のバリ取り、研削研磨等あらゆるワークに対応。 鈑金加工時に出るバリ・カエリ取りをはじめ、溶接のビート取り、研磨、キズ取りやステンレスアルミ製品の研磨にも最適です。用途ディスクサンダー用寸法(mm)58×5×10適合材ステンレス、アルミ、鍛、鋳造
新高速ダイワラビン
Axel¥1,898~税込¥2,088~1箱(10本)12日以内出荷高速対応への新技術。 従来のラビンは30000rpmを最高回転数としておりましたが、今回も6000rpm使用時でも十二分な余裕の強度をを確保するために、高品質ステンレス軸を採用することにいたしました。 又ゴムボンドも全面的に見直しを計り、万全の安全性を確保致しました。用途高速回転マイクロラインダー専用
カップ型ラビン(30Φ)
Axel¥5,698税込¥6,2681箱(10個)12日以内出荷ゴム砥石ですのでワークとのなじみも良く、跳ね返りがありません。 また、研削時に生じる二次バリ・カエリの発生が皆無で光沢のある美しい仕上がり面が得られます。用途マイクロミニサンダー用(ステンレス、アルミ、鍛、鋳造品等のバリ取り、研削研磨等あらゆるワークに対応。)寸法(mm)30×11×6.3(M7×0.75)回転数(min-1[r.p.m])(MAX)23000砥粒WA適合材ステンレス、アルミ、鍛、鋳造