カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(7)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(2)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(4)
- オフィス家具/清掃用品(7)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(3)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(4)
- ねじ・ボルト・釘/素材(17)
- 自動車用品(39,654)
- トラック用品(169,852)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(3)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- 旭化成
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,553)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,166)
- ミツビシ(138,086)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,775)
- ニッサン(87,710)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,182)
- スズキ(68,592)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,804)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,825)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,770)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
商品レビュー
- 以上(83)
- 以上(91)
- 以上(91)
- 以上(92)
価格
- 1,500円以下(24,224)
- 1,500-10,000円(66,607)
- 10,000-50,000円(69,037)
- 50,000-100,000円(29,013)
- 100,000円以上(36,619)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

ARケミカルセッターSUPER LL AP
旭化成(22件のレビュー)¥349~税込¥384~1本ほか当日出荷耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
ARケミカルセッター(MUタイプ)
旭化成(26件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(5本)ほか当日出荷打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。仕様打ち込み型材質容器:ガラス、主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリートブロック
接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ)
旭化成(16件のレビュー)¥309~税込¥340~1本当日出荷高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。用途耐震補強工事。 ダム工事などに。仕様回転・打撃型材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
ARケミカルセッター AP ショートタイプ
旭化成(5件のレビュー)¥359~税込¥395~1本当日出荷から3日以内出荷主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂タイプショートタイプ適合材コンクリート
EA-500S(樹脂セット)
旭化成(12件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット5日以内出荷(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用トラスコ品番328-5472セット内容樹脂カートリッジ(150cc)1本ミキシングノズル1本アダプター1本材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材
ARケミカルセッター MUタイプ
旭化成(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷打込むだけで、強固な固着力を発揮します。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性に優れています。用途コンクリートブロックの定着。防音壁取り付け。トンネル工事などに。成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリートブロック
ARケミカルセッター(ショートサイズ)
旭化成(7件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1箱(20本)ほか当日出荷から5日以内出荷耐アルカリ性に優れ、強固な固着強度を有し、経時変化のほとんどないエポキシアクリレート樹脂を主剤に、硬化剤および骨材を一定配合比率でガラス管に収容し、密閉した樹脂カプセルアンカーです。主剤にエポキシアクリレート樹脂を採用している為、強くそして長期に安定した固着力が得られます。製品ライフは冷暗所保管にて製造より2年間の長期保存が可能です。1986年の発売以来多くのお客様に親しまれてきました。ガラス管タイプの決定版としての豊富な実績は確かな信頼性の証です。硬化時間の温度依存性を小さくし、低温での硬化時間を早く設定しました。全ねじ4.6級ボルトの降状強度以上に設計。作業性・経済性に優れています。
EA-500(樹脂セット)
旭化成(6件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット4日以内出荷あらゆるパワーを内蔵した二液混合注入タイプ。(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用 U字筋・L字筋取り付け ALCへの金物取り付けセット内容樹脂カートリッジ(500cm3) 1本ミキシングノズル2本材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材
NEWラックワイプ 仕上拭き用詰替え
旭化成(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681袋(300枚)当日出荷●拭き取り性能に優れたオレフィン系極細繊維不織布に洗浄液を含浸させたウェットワイパーです。 ●非常に丈夫な不織布を使用し、破れ・裂けが少なく経済的です。 ●無水の変性エタノールをあらかじめ含浸していますので、作業性がアップします。 ●界面活性剤・油分・水分を含まないので乾燥が早く、拭き残りがありません。用途●工場ライン・出荷検査時のガラス・金属の手拭き工程。 ●機械・OA機器などのメンテナンス・整備。 ●事務所・作業場・倉庫などの簡易清掃。トラスコ品番321-5270種別詰替え材質オレフィン系極細繊維不織布質量(kg)2.4シートサイズ(mm)200×260質量(g/枚)8生地の種類ウェットワイパー
SF防護服
旭化成¥799税込¥8791枚当日出荷ポリプロピレンスパンボンドに通気性フィルムをラミネートしたことで高いバリア性を実現しています。粉塵、有害物質に対して高いバリア性を発揮します。高い耐水性能を持ちながら、透湿性に優れたカバーオールタイプの防護服です。フード、袖口、裾口はゴム入りです。用途アスベスト取扱い時(レベル3、発塵性の低い場合)。ダイオキシン対応(作業レベル1、通常作業、粉塵の付きにくい作業着)など。工場内での定期点検および保守作業。塗装噴霧。廃棄物取扱い作業。グリース作業。種別つなぎ色ホワイト機能ダイオキシンレベル1、耐水性
吸水土のう スーパーブロック
旭化成¥25,980税込¥28,5781箱(20枚)9日以内出荷独自開発の生地を使用しているため吸水後に中のゲルが染み出しにくいです。用途都市型災害の初期防水に最適付属品取扱説明書(耐水氏仕様)1枚、膨張・脱水兼用の専用ポリ袋4枚仕様吸水時間:3分トラスコ品番422-6027材質外装:ポリエステル・ポリプロピレン寸法(mm)(吸水後)縦550×横350×厚さ120質量(kg)吸水後:15本体寸法(mm)(吸水前)縦600×横400×厚さ8RoHS指令(10物質対応)対応
ヘアバンド
旭化成¥669~税込¥736~1枚当日出荷再生繊維のキュプラ「ベンベルグ[[(R)]]」が40%使用されています。低刺激性と高級感性を実現しています。 洗濯して繰り返し使用できます。用途汗の流れ落ち防止や毛髪の脱落防止に、半導体、液晶、電子部品、製薬、食品、業界のクリーンルームを使用する現場材質ポリエステル60%、キュプラ40%色白
インナーグローブ
旭化成¥299~税込¥329~1双当日出荷吸汗性に優れた綿100%の手袋です。用途半導体、液晶、電子部品、製薬、食品業界のクリーンルームを使用する現場仕様13ゲージ編、一般洗浄厚さ(mm)1.7色ホワイトサイズフリー入数(双)1目付(g/m2)135色(手首部)生成り
アイパック吸水土のう
旭化成(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(5枚)当日出荷土砂が不要な土のうです。水を吸収して急速に膨張します。 軽くて薄いため、運搬が容易で保管スペースを取りません。 安全な素材を使用し、廃棄処理も安心です。 脱水処理後、一般ごみとして廃棄が可能です。用途水害、浸水対策用。トラスコ品番356-1623材質外:麻内袋:ポリエステル不織布質量(kg)(吸収後)17質量(g)400寸法(縦×横×厚さ)(mm)(吸水前/吸水後)400×600×15/400×600×150時間吸水時間/約5分質量(g/枚)400
インナー手袋(フィットタイプ)
旭化成(1件のレビュー)¥279税込¥3071双当日出荷吸湿性・放湿性があり、静電気が起きにくいキュプラ(ベンベルグ[[R上]])を75%使用した、薄手タイプのインナー手袋です。高い吸放湿性と低い耐摩抵抗性で快適な着用感が得られます。伸縮糸を使用しており、従来の製品に比べフィット感が高く、作業性がよくなっています。家庭用洗濯可能で、繰り返し使用ができます。用途ニトリル、ラテックスなど通気性のない手袋の手汗ムレ対策として手汗成分(Na+など)のコンタミ対策として。トラスコ品番195-1924材質ベンベルグ(R)(キュプラ)、ナイロン厚さ(mm)1.7色白(生成色)サイズフリー全長(cm)17.8中指長(cm)6.0手のひらまわり(cm)14.4色(手首部)白ゲージ数13
...