カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- カマタテクナス
- ニッサン(129)
- 伊東電機(27)
- EATON(イートン)(26)
- 富士インパルス(25)
- ミニター(24)
- ホンダ(16)
- Lovato(15)
- MAD MAX(マッドマックス)(10)
- SMC(7)
- EFFEX(エフェックス)(7)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KIJIMA(キジマ)(5)
- KSフィルター(5)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
- SK11(3)
- NISMO(3)
- CHINO(チノー)(2)
- イチネンTASCO(2)
- ブランドをもっと見る
「WA400」の検索結果

WELL AIR
カマタテクナス¥42,980税込¥47,2781台当日出荷から6日以内出荷99.99%の水分除去率。高性能が維持する。露点管理必要なし。フィルター不要。フロンガス不要。電源・冷媒が不要。小型軽量コンパクト使用圧力範囲(MPa)0.1~1ねじの種類Rc使用流体空気主な用途WELL AIRは配管端末で水滴を分離除去します。保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65ドレン排出部接続口径(Rc)1/4設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
WELL AIR DTシリーズ
カマタテクナス¥46,980税込¥51,6781台当日出荷から32日以内出荷99.99%の水分除去率。高性能が維持する。露点管理必要なし。フィルター不要。フロンガス不要。電源・冷媒が不要。小型軽量コンパクト オートドレンがゴミ・油の多いドレンをスムーズに排出します。用途配管端末での水滴の分離除去に使用圧力範囲(MPa)0.1~1ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65ドレン排出部接続口径(Rc)ホースニップルΦ6mm設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
WELL AIR HIシリーズ
カマタテクナス¥43,980税込¥48,3781台11日以内出荷から13日以内出荷用途特殊衝突分離方式の画期的な圧縮空気清浄器 WELL AIR のHIIシリーズ。中圧タイプ。1.6Mpa(16kgf/cm2)まで使用できます。質量(kg)0.58使用圧力範囲(MPa)0.1~1.6保証耐圧力(MPa)2.5流体温度(℃)5~65