カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • カマタテクナス
  • モノタロウ(1)
  • ノーブランド(34)
  • イトーキ(3)
  • KSフィルター(3)
  • アズワン(2)
  • SMC(2)
  • ニッセイ(2)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • 富士インパルス(2)
  • TOSTEM(LIXIL)(2)
  • 岡崎精工(1)
  • 鎌田信号機(1)
  • KOVAX(コバックス)(1)
  • TRUSCO(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • アラデン(1)
  • TEKNOS(1)
  • ワンダーピュア(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wa-1200」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WELL AIR カマタテクナス

    WELL AIR

    カマタテクナス
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    99.99%の水分除去率。高性能が維持する。露点管理必要なし。フィルター不要。フロンガス不要。電源・冷媒が不要。小型軽量コンパクト
    使用圧力範囲(MPa)0.1~1ねじの種類Rc使用流体空気主な用途WELL AIRは配管端末で水滴を分離除去します。保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65ドレン排出部接続口径(Rc)1/4設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • WELL AIR 部品 取付金具 カマタテクナス

    WELL AIR 部品 取付金具

    カマタテクナス
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途WELLAIRオプション
  • WELL AIR DTシリーズ カマタテクナス

    WELL AIR DTシリーズ

    カマタテクナス
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    99.99%の水分除去率。高性能が維持する。露点管理必要なし。フィルター不要。フロンガス不要。電源・冷媒が不要。小型軽量コンパクト オートドレンがゴミ・油の多いドレンをスムーズに排出します。
    用途配管端末での水滴の分離除去に使用圧力範囲(MPa)0.1~1ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65ドレン排出部接続口径(Rc)ホースニップルΦ6mm設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • WELL AIR HIシリーズ カマタテクナス

    WELL AIR HIシリーズ

    カマタテクナス
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    11日以内出荷から13日以内出荷
    用途特殊衝突分離方式の画期的な圧縮空気清浄器 WELL AIR のHIIシリーズ。中圧タイプ。1.6Mpa(16kgf/cm2)まで使用できます。質量(kg)0.58使用圧力範囲(MPa)0.1~1.6保証耐圧力(MPa)2.5流体温度(℃)5~65
空圧補器カテゴリ