カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • カマタテクナス
  • パネフリ工業(12)
  • Qlight(10)
  • WORX(8)
  • NISMO(7)
  • 象印マホービン(6)
  • SHIMANO(シマノ)(6)
  • CHINO(チノー)(4)
  • ナカバヤシ(4)
  • ニッセイ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • アイエス工業所(4)
  • ノーブランド(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • ニッサン(3)
  • 東将精工(3)
  • H&H(2)
  • ELPA(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wa-40」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WELL AIR カマタテクナスWELL AIRカマタテクナス
42,980税込47,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
99.99%の水分除去率高性能が維持する露点管理必要なしフィルター不要フロンガス不要電源・冷媒が不要小型軽量コンパクト
使用圧力範囲(MPa)0.1~1ねじの種類Rc使用流体空気主な用途WELL AIRは配管端末で水滴を分離除去します。保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65ドレン排出部接続口径(Rc)1/4設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
WELL AIR DTシリーズ カマタテクナスWELL AIR DTシリーズカマタテクナス
46,980税込51,678
1台
当日出荷から31日以内出荷
99.99%の水分除去率高性能が維持する露点管理必要なしフィルター不要フロンガス不要電源・冷媒が不要小型軽量コンパクト オートドレンがゴミ・油の多いドレンをスムーズに排出します。
用途配管端末での水滴の分離除去に使用圧力範囲(MPa)0.1~1ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65ドレン排出部接続口径(Rc)ホースニップルΦ6mm設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
WELL AIR 部品 取付金具 カマタテクナスWELL AIR 部品 取付金具カマタテクナス
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途WELLAIRオプション
WELL AIR HIシリーズ カマタテクナスWELL AIR HIシリーズカマタテクナス
43,980税込48,378
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
用途特殊衝突分離方式の画期的な圧縮空気清浄器 WELL AIR のHIIシリーズ。中圧タイプ。1.6Mpa(16kgf/cm2)まで使用できます。質量(kg)0.58使用圧力範囲(MPa)0.1~1.6保証耐圧力(MPa)2.5流体温度(℃)5~65
札-400特集