カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- カマタテクナス
- モノタロウ(1)
- ミニター(43)
- スバル(18)
- ノーブランド(12)
- 日本レヂボン(9)
- EATON(イートン)(7)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- 金象印(5)
- SK11(5)
- ニッセイ(4)
- ニューレジストン(4)
- 高速電機(富士製砥)(4)
- ホンダ(4)
- ダイワラビン(旧大和化成工業)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 浅香工業(4)
- FCT - A MOLEX COMPANY(4)
- FINDER(4)
- 豊穣(4)
- ブランドをもっと見る
「wa120」の検索結果
特価

WELL AIR
カマタテクナス¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷から6日以内出荷99.99%の水分除去率。高性能が維持する。露点管理必要なし。フィルター不要。フロンガス不要。電源・冷媒が不要。小型軽量コンパクト使用圧力範囲(MPa)0.1~1ねじの種類Rc使用流体空気主な用途WELL AIRは配管端末で水滴を分離除去します。保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65ドレン排出部接続口径(Rc)1/4設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
WELL AIR DTシリーズ
カマタテクナス¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から32日以内出荷99.99%の水分除去率。高性能が維持する。露点管理必要なし。フィルター不要。フロンガス不要。電源・冷媒が不要。小型軽量コンパクト オートドレンがゴミ・油の多いドレンをスムーズに排出します。用途配管端末での水滴の分離除去に使用圧力範囲(MPa)0.1~1ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65ドレン排出部接続口径(Rc)ホースニップルΦ6mm設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
WELL AIR HIシリーズ
カマタテクナス¥28,980~税込¥31,878~1台11日以内出荷から13日以内出荷用途特殊衝突分離方式の画期的な圧縮空気清浄器 WELL AIR のHIIシリーズ。中圧タイプ。1.6Mpa(16kgf/cm2)まで使用できます。質量(kg)0.58使用圧力範囲(MPa)0.1~1.6保証耐圧力(MPa)2.5流体温度(℃)5~65