カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 矢崎総業
- BIGM(丸山製作所)(31)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- SMC(3)
- KITO(キトー)(2)
- エスコ(1)
- コクゴ(1)
- THK(1)
- 寺西化学(1)
- DXアンテナ(1)
- サンワダイレクト(1)
- RS PRO(1)
- PROST's(1)
「m500-t6」の検索結果

ナイロンコネクター
矢崎総業¥199税込¥2191個当日出荷仕様●許容電流(参考値):20A(使用極数、電線サイズ・通電時間及び使用温度等により数値は異なります。)●低電圧低電流抵抗:3mΩ以下(初期値)●絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上●耐電圧:AC1000V(1分間)●極数:6極●適合Fハウジング:7123-2262●適合ターミナル:LIM-51T-250N●コネクタの形態:#250ファストン用ハウジング●入数:1個アズワン品番67-0401-05