カテゴリ

  • バッテリー・電装(6)
    • 自動車用スイッチ(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • YEC
  • モノタロウ(68)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(91)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(16)
  • TAKIGEN(タキゲン)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(263)
  • エーモン(18)
  • 仙台銘板(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • RS PRO(516)
  • 伊東電機(1,058)
  • 三菱電機(663)
  • アズワン(237)
  • メディアカバーマーケット(188)
  • omron(オムロン)(187)
  • サンワサプライ(163)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(151)
  • コガネイ(137)
  • エレコム(135)
  • マリンテック(123)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「on off」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トグルスイッチ用銘板 YECトグルスイッチ用銘板YEC(10件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
トグルスイッチ用銘板。
質量(g)2取付け方法共締(トグルスイッチ用銘板Φ12用)
トグルスイッチ YECトグルスイッチYEC(20件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
取付け方法ネジ止め(Φ12)
プッシュプルスイッチ YECプッシュプルスイッチYEC(14件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から3日以内出荷
スイッチOFF-ON(PULL)
防水トグルスイッチ(パネルシール) YEC防水トグルスイッチ(パネルシール)YEC(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
種類トグルスイッチ定格電圧(V)DC12/DC24使用温度範囲(℃)-25~+80耐電圧AC1000V 1分間定格電流(A)20(DC12V)/10(DC24V)定格消費電力(W)240絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(初期値)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)取付け方法ネジ止め(Φ12)定格負荷(抵抗)AC125V10A/DC12V15A、(微小)DC5V 10mA電気的寿命(定格負荷)30000回以上(開閉頻度30回/1分)機械的寿命50000回以上(開閉頻度30回/1分)(定格負荷)耐振性JIS-D160 1種B類防水性JIS-IP67(C0920)
スタータースイッチ YECスタータースイッチYEC(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
定格電圧(V)DC12/DC24スイッチOFF-ON(自動戻り)タイプビス式 2P定格電流(A)8(5sec.MAX/DC12V)/4(5sec.MAX/DC24V)取付け方法ネジ止め(Φ15)
ホーンボタン YECホーンボタンYEC(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
ホーンのボタンです。
仕様【切替回路】OFF-ON(モメンタリーオン/自動戻り)取付バンド取付(パイプ径Φ29)質量(g)25タイプ2端子電流容量DC12V 5ADC24V 3A
トグルスイッチ YECトグルスイッチYEC
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合TS-ON3切替方式ON-OFF定格電圧DC12V/D接点構成1極定格電流(A)15/7.5取付け方法ネジ止め端子ビス式2P
防水トグルスイッチ YEC防水トグルスイッチYEC
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
適合TS-ON3切替方式ON-OFF定格電圧DC12V/D接点構成1極定格電流(A)20/10取付け方法ネジ止め端子ビス式2P
自動車用スイッチカテゴリ