カテゴリ
- バッテリー・電装(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
絞り込み
ブランド
- YEC
- モノタロウ(3)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- TRUSCO(1)
- エーモン(2)
- バクマ工業(1)
- ミヤマ電器(1)
- 未来工業(1)
「yec ts50」の検索結果
特価

防水トグルスイッチ(パネルシール)
YEC(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷種類トグルスイッチ使用温度範囲(℃)-25~+80定格電圧(V)DC12/DC24耐電圧AC1000V 1分間定格電流(A)20(DC12V)/10(DC24V)定格消費電力(W)240絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(初期値)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)取付け方法ネジ止め(Φ12)定格負荷(抵抗)AC125V10A/DC12V15A、(微小)DC5V 10mA電気的寿命(定格負荷)30000回以上(開閉頻度30回/1分)機械的寿命50000回以上(開閉頻度30回/1分)(定格負荷)耐振性JIS-D160 1種B類防水性JIS-IP67(C0920)