カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
- モノタロウ(2)
- STANLEY(スタンレー電気)(4)
- ELPA(3)
- M&H(2)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- カスタム(1)
- フィリップス(1)
- ハリケーン(1)
- 菊水電子工業(1)
- パイロ電子(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「10v6w 11bae」の検索結果

GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥77,980~税込¥85,778~1個4日以内出荷から15日以内出荷GPE-Aシリーズは、操作性と安全性を強化した多出力直流安定化電源です。GPEシリーズから電圧・電流設定ツマミをエンコーダに変更し、設定の簡略化と固定性を向上。トラッキング機能により、直列・並列・独立出力の切替が可能で、電圧加算や±出力、電流加算にも対応。過電圧保護は任意の電圧値で動作可能となり、柔軟な運用が可能です。その他の電気的仕様は従来機と同等です。RoHS指令(10物質対応)対応
多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥129,800~税込¥142,780~1台ほか4日以内出荷から16日以内出荷多出力直流安定化電源 低リップル低ノイズのドロッパ方式 最大で4チャンネルの多出力、チャンネルごとの制御可能 電圧設定は1mVの高分解能(定格16V以上のチャンネルは10mVの分解能) 電流設定分解能は、1mAの高分解能 GP-IB、RS-232C、USBのインタフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション)質量(kg)約9.1電源電圧AC100/115/200/230V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×124×380RoHS指令(10物質対応)対応