カテゴリ
- 測定用品(28)
絞り込み
ブランド
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
- 黒田精工(740)
- オカムラ(岡村製作所)(102)
- 扶桑精機(34)
- CKD(32)
- カーメックス(12)
- ベン(8)
- アクシスコミュニケーションズ(8)
- MOTTERU(8)
- 椿本チエイン(7)
- ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(6)
- エレコム(5)
- キングジム(5)
- TRUSCO(5)
- ナカバヤシ(5)
- ITT CANNON(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- トーグ安全工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
「NPS」の検索結果

ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥159,000~税込¥174,900~1個4日以内出荷から15日以内出荷最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。出力容量は360W/720W/1080Wの3タイプ、最大電圧は30V/80V/160V/250V/800Vの5タイプ、全15モデルを揃え幅広い用途に対応します。またUSB、LANポートを標準装備、ロギング・定電力制御・tUVP・FAN停止などの機能を標準搭載方式ワイドレンジ出力スイッチング方式インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)RoHS指令(10物質対応)対応
ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥129,800~税込¥142,780~1個4日以内出荷から15日以内出荷方式ワイドレンジ出力スイッチング方式インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)RoHS指令(10物質対応)対応
ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥179,800~税込¥197,780~1個4日以内出荷から15日以内出荷インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)RoHS指令(10物質対応)対応
オプション PSWシリーズ用 出力拡張端子(30V/80V/160V用)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷電流(A)最大30(600V以下)長さ(cm)約60RoHS指令(10物質対応)対応
オプション PSF-L/Hシリーズ用 GP-IBボード
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷GP-IBコントロールボードRoHS指令(10物質対応)対応
オプション PS-A/PDS-Aシリース GP-IB/USBボード
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷GP-IB/USBコンクリートボードRoHS指令(10物質対応)対応
オプション PS-A/PDS-Aシリーズ用 LAN/USBボード
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷LAN/USBコンクリートボードRoHS指令(10物質対応)対応
ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥139,800~税込¥153,780~1個4日以内出荷から16日以内出荷インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)RoHS指令(10物質対応)対応
オプション PSF-L/Hシリーズ用 RS-232C/USBボード
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥30,980税込¥34,0781個4日以内出荷RS-232C/USBコントロールボードRoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Lシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥179,800~税込¥197,780~1台ほか4日以内出荷から16日以内出荷フレキシブルレンジ直流安定化電源 小型・軽量・高効率のスイッチング方式 定格電力範囲内において電圧電流を設定可能 縦置き・横置きの両方に対応の90度回転可能な操作パネル GP-IB、RS-232C、USBのインターフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション) ワールドワイド対応AC入力保存温湿度範囲-20~70℃、30%~80%RH(結露しないこと)定格出力電圧(V)0-80RoHS指令(10物質対応)対応
高電圧フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Hシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥219,800~税込¥241,780~1台ほか4日以内出荷から16日以内出荷フレキシブルレンジ直流安定化電源 小型・軽量・高効率のスイッチング方式 高電圧0~800V可変 縦置き・横置きの両方に対応の90度回転可能な操作パネル GP-IB、RS-232C、USBのインターフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション) ワールドワイド対応AC入力仕様●対接地電圧:±DC1000V入力電圧(V)単相AC100~240 周波数:50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形:210×124×290、最大:229×143×338出力点数1分解能100mV/10mA/10W冷却方式ファンモータによる強制空冷応答時間過渡応答:7ms定格出力電圧(V)800RoHS指令(10物質対応)対応
薄型直流安定化電源 PSUシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥289,800~税込¥318,780~1台15日以内出荷出力電圧:6V~60Vまでの5タイプ 小型・軽量・高効率のスイッチング方式 出力スルーレート可変機能 CC優先モード搭載 4台までの並列接続 19インチラックマウント対応 1Uサイズ 積み重ねも可能なフロントエアインテーク方式 LAN、RS232C/RS-485、USB標準装備 工場出荷時オプションでGP-IBにも対応 ワールドワイド対応AC入力 ACケーブル別売質量(kg)約8.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)423×43.6×447.2(フルラックサイズ)冷却方式強制空冷消費電力(VA)2000突入電流(A)50以下RoHS指令(10物質対応)対応
オプション PSWシリーズ用 出力拡張端子(250V/800V用)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥19,980税込¥21,9781個46日以内出荷長さ(cm)約60RoHS指令(10物質対応)対応
オプション PS-A/PDS-Aシリーズ用 RS-232Cボード
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥30,980税込¥34,0781個73日以内出荷RS-232CコントロールボードRoHS指令(10物質対応)対応