カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
- 三菱電機(7)
- エレコムヘルスケア(4)
- NSK(ナカニシ)(3)
- マキタ(3)
- エレコム(2)
- オリエンタルモーター(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- カナレ電気(1)
- 豊栄(1)
- シグマ光機(1)
- 日本精密測器(1)
- ダイヤトレンド(1)
- SK11(1)
- アクシスコミュニケーションズ(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「adp05」の検索結果
特価

多出力直流安定化電源 PWシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥129,800~税込¥142,780~1個翌々日出荷から12日以内出荷1台で2~4chの出力が可能です。ドロッパ方式による低ノイズ高分解能です。GP-IB、RS-232C、USBによるデジタル制御に対応しています。寸法(mm)138×380×124質量(kg)約9.1使用温度範囲(℃)0~40分解能電圧:10mV(10V以上の出力チャンネル)/1mV(10V未満の出力チャンネル)、電流:1mA冷却方式強制空冷保存温度範囲(℃)-20~60入力電源(V)AC100/115/120/200/220/230±10% 50/60Hz
多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥129,800~税込¥142,780~1台ほか4日以内出荷から16日以内出荷多出力直流安定化電源 低リップル低ノイズのドロッパ方式 最大で4チャンネルの多出力、チャンネルごとの制御可能 電圧設定は1mVの高分解能(定格16V以上のチャンネルは10mVの分解能) 電流設定分解能は、1mAの高分解能 GP-IB、RS-232C、USBのインタフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション)質量(kg)約9.1電源電圧AC100/115/200/230V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×124×380RoHS指令(10物質対応)対応