カテゴリ
- 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
- サンコウ電子研究所(4)
- KSフィルター(4)
- オーム電機(3)
- SIEMENS(3)
- ELPA(2)
- カシオ計算機(2)
- 日東工業(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- オムロンヘルスケア(2)
- 日本アンテナ(2)
- ゼピール(2)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](2)
- Mersen(2)
- MOTTERU(2)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- CKD(1)
- TOA(1)
- ブランドをもっと見る
「am-ac」の検索結果
特価

ファンクションジェネレーター
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥77,980税込¥85,7781個(1個)4日以内出荷2チャンネル出力・周波数帯域20MHzのファンクションジェネレーターです。チャンネル個別に波形・周波数・振幅等を設定できます。波形編集ソフトウェアによりPC上で任意波形を作成できます。USB接続で波形データの転送や本体のリモートコントロールを行えます。仕様デューティー可変:1.0~99.0%(≦100kHz)電源(V)AC100~240機能AM/FM/FSK/PM/SUM変調 スイープ機能 周波数カウンタ、オフセット:±5V AC+DC(50Ω負荷時)、トリガ:バースト/Nサイクル、任意波形:振幅分解能/10ビット 最高サンプルレート/120MS/s 波形メモリ長/4kポイント大きさ266×293×107mm出力波形正弦波 方形波 ランプ波 パルス波 ノイズ 任意波形インターフェースUSB周波数範囲1μHz~20MHz(正弦波)出力レベル1mV~10VP-P(50Ω負荷時)出力チャネル数2ch
ファンクションジェネレーター
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥99,980~税込¥109,978~1個(1個)14日以内出荷メイン出力が2出力、パルス出力を持つ信号発生器です。仕様●デューティー可変:0.1~99.9%(周波数により制限あり)●任意波形:サンプルレート/200MSa/s 波形長/16k points 振幅分解能/14bits●出力振幅レンジ:1mVpp~10Vpp(50Ω) 2mVpp~20Vpp(解放時)●標準波形:正弦波 方形波 三角波 ランプ波 パルス波 ノイズ電源(V)AC100~240 50~60Hz 電源コード付属表示4.3インチLCD機能AM FM PM ASK FSK PSK SUM PWM変調 スイープ機能 バースト機能 メモリ機能(10組 波形・パネル設定)、オフセット:±5Vpk ac+dc(50Ω) ±10Vpk ac+dc(解放時)大きさ266×293×107mmインターフェースUSB LAN(Web Socket)出力チャネル数2ch
ファンクションジェネレーター
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥97,980税込¥107,7781個(1個)14日以内出荷メイン出力が1出力、パルス出力を持つ信号発生器です。スピーカー駆動用のパワーアンプを搭載しています。仕様●デューティー可変:0.1~99.9%(周波数により制限あり)●任意波形:サンプルレート/200MSa/s 波形長/16k points 振幅分解能/14bits●出力振幅レンジ:1mVpp~10Vpp(50Ω) 2mVpp~20Vpp(解放時)●標準波形:正弦波 方形波 三角波 ランプ波 パルス波 ノイズ電源(V)AC100~240 50~60Hz 電源コード付属表示4.3インチLCD機能AM FM PM ASK FSK PSK SUM PWM変調 スイープ機能 バースト機能 メモリ機能(10組 波形・パネル設定)、オフセット:±5Vpk ac+dc(50Ω) ±10Vpk ac+dc(解放時)大きさ266×293×107mmインターフェースUSB LAN(Web)周波数範囲1μ~20MHz(正弦波)出力チャネル数1ch
ファンクションジェネレーター
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥85,980税込¥94,5781個(1個)14日以内出荷メイン出力が1出力、パルス出力を持つ信号発生器です。仕様●デューティー可変:0.1~99.9%(周波数により制限あり)●任意波形:サンプルレート/200MSa/s 波形長/16k points 振幅分解能/14bits●出力振幅レンジ:1mVpp~10Vpp(50Ω) 2mVpp~20Vpp(解放時)●標準波形:正弦波 方形波 三角波 ランプ波 パルス波 ノイズ電源(V)AC100~240 50~60Hz 電源コード付属表示4.3インチLCD機能AM FM PM ASK FSK PSK SUM PWM変調 スイープ機能 バースト機能 メモリ機能(10組 波形・パネル設定)、オフセット:±5Vpk ac+dc(50Ω) ±10Vpk ac+dc(解放時)大きさ266×293×107mmインターフェースUSB LAN(Web)周波数範囲1μ~30MHz(正弦波)出力チャネル数1ch
ファンクションジェネレーター
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥189,800税込¥208,7801個(1個)14日以内出荷メイン出力が2出力、パルス出力を持つ信号発生器です。スピーカー駆動用のパワーアンプと、320MHzまでの高周波出力ができるRFチャンネルを搭載しています。仕様●デューティー可変:0.1~99.9%(周波数により制限あり)●任意波形:サンプルレート/200MSa/s 波形長/16k points 振幅分解能/14bits●出力振幅レンジ:1mVpp~10Vpp(50Ω) 2mVpp~20Vpp(解放時)●標準波形:正弦波 方形波 三角波 ランプ波 パルス波 ノイズ電源(V)AC100~240 50~60Hz 電源コード付属表示4.3インチLCD機能AM FM PM ASK FSK PSK SUM PWM変調 スイープ機能 バースト機能 メモリ機能(10組 波形・パネル設定)、オフセット:±5Vpk ac+dc(50Ω) ±10Vpk ac+dc(解放時)大きさ266×293×107mmインターフェースUSB LAN(Web Socket)周波数範囲1μ~60MHz(正弦波)出力チャネル数2ch