カテゴリ

  • 測定用品(214)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 制御機器(5)
  • 測定関連サービス(3)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
  • モノタロウ(10)
  • CIO(283)
  • Mate(74)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(556)
  • カシオ計算機(351)
  • 武蔵オイルシール工業(238)
  • 東尾メック(191)
  • メディアカバーマーケット(183)
  • オカムラ(岡村製作所)(182)
  • RS PRO(181)
  • クロシオ(151)
  • スマイル[家具](140)
  • 日立産機システム(127)
  • CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(124)
  • ウシオ(UHT)(114)
  • 富士コンプレッサー(105)
  • エスコ(102)
  • KEMET(96)
  • アネスト岩田(92)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(203)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cio」の検索結果

230件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクセサリ BNC-ワニ口ケーブル 1m テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    アクセサリ BNC-ワニ口ケーブル 1m

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    BNC-ワニ口
    長さ(m)約1アズワン品番64-4286-96RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセサリ バナナプラグーワニ口ケーブル (1.2m) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    アクセサリ バナナプラグーワニ口ケーブル (1.2m)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    バナナプラグ-ワニ口
    長さ(m)約1.2アズワン品番64-4286-97RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセサリ 50Ωターミネーション テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    アクセサリ 50Ωターミネーション

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    BNC(M)-BNC(J)50Ωタームネーション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直流安定化電源 PA-Bシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    直流安定化電源 PA-Bシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    直流安定化電源 低リップル低ノイズのドロッパ方式 外部電圧コントロール&モニタ出力搭載 GP-IBアダプタGP-600BでGP-IBシステムの構築が可能
    電源電圧AC100/115/200/230VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2CH任意波形ファンクションジェネレータ  FGXシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    2CH任意波形ファンクションジェネレータ FGXシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    77,980税込85,778
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    2CH任意波形ファンクションジェネレータ 2チャンネル:別々に波形設定と出力が可能。CH連動動作も可能 任意波形:10bit、120MS/s、4Kpts DDS(Direct Digital Synthesized)方式。 発振周波数:1μHz~20MHz(正弦波)、1μHz~5MHz(方形波)、0.1Hz~1MHz(三角波) 出力レベル:1mVp-p~10Vp-p(50Ω負荷時) 正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、スイープ、AM/FM変調、PM変調、SUM変調、トリガバースト/Nサイクル カラー液晶表示:出力波形、周波数、振幅、設定などCH別に表示 周波数カウンタ機能:5~150MHz トリガ機能:バースト/Nサイクル 任意波形と設定メモリ:10グループを保存/呼出し USBホスト/デバイスポート標準装備
    仕様信号グランド :全ての入出力端子のグランドはシャーシグランドに接続質量(kg)約2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×107×293分解能(振幅)10ビットRoHS指令(10物質対応)対応周波数カウンタ~150MHz(背面:1入力端子)サンプルレート(最高)120MS/s繰返し周波数(Hz)60メモリ長さ(波形)4Kポイント
  • 受動電圧プローブ  150MHz ×10 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    受動電圧プローブ 150MHz ×10

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    タイプ減衰器×10機能リードアウト対応:-周波数帯域(MHz)150入力インピーダンス10MΩ/12.5pF最大入力電圧DC600立ち上がり時間約2.3nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)20~35
  • 受動電圧プローブ 60MHz 10:1 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    受動電圧プローブ 60MHz 10:1

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    備考SC-5455、CS-4135A/4125Aタイプ減衰器×10、×1機能リードアウト対応:-周波数帯域(MHz)60、6入力インピーダンス10MΩ/22pF、1MΩ/200pF以下最大入力電圧DC600立ち上がり時間約5.8ns、約58nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)20~45、-
  • 電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    方式ドロッパ方式入力電圧(V)AC100/120/220/230±10%、 50Hz/60Hz、切換式絶縁抵抗(MΩ)シャーシ~出力端子間: 20以上 (DC500V)、 シャーシ~AC入力端子間: 30以上 (DC500V)動作温湿度範囲温度:0~40℃、 相対湿度:80%以下保存温湿度範囲温度:-10℃~70℃、湿度:70%以下保護機能OVP/OCP/OTP/OPP (Load時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFRシリーズ ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    PFRシリーズ ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    自然空冷でファンの音がしない、最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。最大電力が100W、最大電圧が250Vと50Vの2モデルを用意しております。インターフェースはNタイプがRS-232C、USB、LANを装備、GタイプはGP-IBも搭載しPCから制御が可能です。
    仕様●USB/RS-232C/LAN搭載●ワールドワイド対応AC入力●LabVIEWドライバ定格電力(W)100表示方式デジタル表示冷却方式自然空冷(ファンレス)消費電力(VA)150入力周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応出力安定化方式ワイドレンジ出力スイッチング方式
  • 受動電圧プローブ 100MHz 10:1 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    受動電圧プローブ 100MHz 10:1

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    タイプ減衰器×10、×1機能リードアウト対応:-周波数帯域(MHz)100、6入力インピーダンス10MΩ/14pF、1MΩ/150pF以下最大入力電圧DC600立ち上がり時間約3.5ns、約58nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)20~35、-
  • デジタルストレージオシロスコープ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    デジタルストレージオシロスコープ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    79,799税込87,779
    1個(1個)
    当日出荷から4日以内出荷
    7インチカラー液晶搭載のデジタルストレージオシロスコープです。50000波形/秒の高速波形更新とVPOテクノロジーによる階調表示により、発生頻度の少ない現象を明瞭に観測できます。36種類の自動測定機能を備え、波形の各種パラメータを簡単に測定できます。波形データや画面イメージを、設定した間隔・時間でUSBメモリやリモートディスク(DCS-1074B/1104Bのみ)に保存できます。波形データや画面イメージを、設定した間隔・時間でUSBメモリに保存できます。
    仕様水平レンジ:5ns/div~100s/div寸法(mm)380×208×127.3質量(kg)約2.8電源(V)AC100~240表示7インチカラーTFT液晶感度垂直:1mV/div~10V/divインターフェースUSBメモリー最大10Mポイント/ch(1/10/100k 1/10Mポイントから選択可)サンプルレート最高:1GS/s(1ch時)使用チャンネル(ch)2最大入力電圧(V)300rms
  • 【レンタル】直流安定化電源(ワイドレンジ) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    【レンタル】直流安定化電源(ワイドレンジ)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    6,198税込6,818
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。出力容量は360W/720W/1080Wの3タイプ、最大電圧は30V/80V/160V/250V/800Vの5タイプの全15モデルを揃え幅広い用途に対応します。USB、LANポートを標準装備し、ラック組み込みにも対応していますのでシステム用電源にも対応が可能です。CEマーキングや欧州RoHS指令にも対応しています。
    機能テストモード、出力スルーレート設定、内部抵抗可変可能、CC/CV優先モード、ブリーダ回路ON/OFF
  • 【レンタル】多出力直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    【レンタル】多出力直流安定化電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    7,898税込8,688
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    1台で2~4chの出力が可能です。ドロッパ方式による低ノイズ高分解能です。GP-IB、RS-232C、USBによるデジタル制御対応でリスナ&トーカ機能を備えたフルリモート機能とシステム拡張が可能です。
    質量(kg)約9.1
  • 多出力直流安定化電源 PWシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    多出力直流安定化電源 PWシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    1台で2~4chの出力が可能です。ドロッパ方式による低ノイズ高分解能です。GP-IB、RS-232C、USBによるデジタル制御に対応しています。
    寸法(mm)138×380×124質量(kg)約9.1使用温度範囲(℃)0~40分解能電圧:10mV(10V以上の出力チャンネル)/1mV(10V未満の出力チャンネル)、電流:1mA冷却方式強制空冷保存温度範囲(℃)-20~60入力電源(V)AC100/115/120/200/220/230±10% 50/60Hz
  • オプション 4線テストリード テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    オプション 4線テストリード

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    4線テストリード
    タイプGDM-8261A/8255A、GOM-802用)長さ(m)約1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【レンタル】直流安定化電源 ワイドレンジ PSW-1080H800 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    【レンタル】直流安定化電源 ワイドレンジ PSW-1080H800

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    3,098税込3,408
    1個
    翌々日出荷
    最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。出力容量は360W/720W/1080Wの3タイプ、最大電圧は30V/80V/160V/250V/800Vの5タイプの全15モデルを揃え幅広い用途に対応します。USB、LANポートを標準装備し、ラック組み込みにも対応していますのでシステム用電源にも対応が可能です。CEマーキングや欧州RoHS指令にも対応しています。
    サービス分類レンタル
  • 高精度直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    高精度直流安定化電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    シンプルな回路で低ノイズ・高分解能。 低コストでも基本性能は妥協しない小型直流安定化電源。
    用途2.4インチTFT-LCDパネルを搭載し、電圧・電流の設定や動作状態を直感的に確認できます。温度制御ファンによる低騒音設計、リモートセンシング機能による電圧降下補正、1mV/0.1mA単位の高精度設定など、研究開発から教育用途まで幅広く対応します。仕様●【絶縁抵抗】20MΩ 以上(DC 500V)●【絶縁抵抗】30MΩ 以上(DC 500V)●【定電圧】± (0.03% of reading + 10mV)、【定電流】± (0.3% of reading + 10mA)●【OVP 過電圧保護】100mV、【OCP 過電流保護】10mA●【OVP 過電圧保護】≦ ± 100mV、【OCP 過電流保護】≦±20mA●一次 ‐ 筐体:【絶縁抵抗】20MΩ 以上(DC 500V)●二次 ‐ 筐体:【絶縁抵抗】30MΩ 以上(DC 500V)●測定確度・設定確度:【定電圧】± (0.03% of reading + 10mV)、【定電流】± (0.3% of reading + 10mA)●設定分解能:【OVP 過電圧保護】100mV、【OCP 過電流保護】10mA●設定確度:【OVP 過電圧保護】≦ ± 100mV、【OCP 過電流保護】≦±20mA●過渡応答特性:【定電圧】≦ 100μs (50% load change, minimum load 0.5A)付属品電源コード×1、テストリード(GTL-104A)×1質量(kg)5.2外形寸法(mm)107(W)×124(H)×313(D)電圧(V)センシング補償:【定電圧】0.5表示2.4-inch TFT LCD入力AC(100、120、220、240)V ±10%、50 or 60Hz分解能【定電圧】設定:1mV / 読取:0.1mV、【定電流】設定:0.1mA / 読取:0.01mA安全性欧州低電圧指令 2014/35/EU に準拠、CEマーキング消費電力(VA)300動作環境0℃~40℃ ≦80% RH ;結露がないこと温度係数【定電圧】≦ 300ppm/℃、【定電流】≦ 300ppm/℃保存環境-10℃~70℃ ≦70% RH ;結露がないことEMC規格計測製品クラスA に関する欧州 EMC 指令 2014/30/EUに準拠入力変動【定電圧】≦ 0.01% + 3mV、【定電流】≦ 0.2% + 3mA負荷変動【定電圧】≦ 0.01%+3mV / ≦0.01%+5mV(≧3A)、【定電流】≦ 0.2% + 3mAリップル、ノイズ【定電流】≦ 2mArms、【定電圧】≦ 0.5mVrms (5Hz ~ 1MHz)環境高度最大2000m、室内のみRoHS指令(10物質対応)対応
  • 受動電圧プローブ 70MHz・10:1 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    受動電圧プローブ 70MHz・10:1

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
    仕様70MHz 10:1/1:1切替付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    方式ワイドレンジ出力スイッチング方式インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルパワーメーター テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    デジタルパワーメーター

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    429,800税込472,780
    1個
    3日以内出荷
    GPM-8320/8330は、複数の結線方式(1P3W/3P3W/3P4W/3V3A)に対応したデジタル電力計です。※GPM-8320は2つのモードです。 単相2線から三相4線に対応し、定格入力電圧は最大1000V、入力電流は20Aのレンジを備えています。 最小電流入力レンジは0.5A(最大0.1mAの分解能)で、電力測定分解能は0.1mWです。電力測定では、有効電力、皮相電力、無効電力、力率など25の豊富な測定項目をサポートしています。また積算測定は、8つの測定項目でDUTの電力/電流の積算測定(Wh/Ah)が可能となっています。 多彩なディスプレイモード 電力測定時の数値表示には、標準とシンプルのモードがあり、表示項目は25の測定値パラメータから任意に変えることが可能です。 レシオ設定 高調波測定のモードでは、次数毎のバーグラフ表示と8つの高調波パラメータの表示ができるリスト表示の2つがあります。 積算測定 レンジ選択機能 積算測定時に有効なオートレンジ機能を備えています。 希望するレンジのみを選択することで、レンジ切り替え回数が少なくなりますのでスピードアップを図ることが出来ます。 デジタルI/O(DA12) 背面のデジタルI/Oコネクタを使用して、本器を制御しD/A出力を生成します。またHL信号により特定の機能の動作を行うことも可能です。 高調波測定 最大50次までの高調波測定では、視覚的にわかりやすいバーグラフ表示と8項目のパラメータを表示するリスト表示の2つがあります。ログファイルへの保存も可能で家電・電気機器の電源部評価に役立ちます。 リモートインタフェース リモート通信用として各インタフェースを標準装備しています。リモートコマンドを使用した制御や測定結果を取得するプログラムの作成に柔軟に対応します。
    仕様【高調波測定】FFTデータ長:4096(周波数は50Hz/60Hz、更新レートは0.55s以上である必要があります。)付属品マニュアル(CD)、セーフティーガイド,電源コード,ターミナルカバー、V1のみDA12ケーブル(GTL-214×1)、GPM-8320:テストリード(GTL-209×2,GTL-212A×2)、GPM-8330:テストリード(GTL-209×3,GTL-212A×3)質量(kg)約3.85電源(V)100~240AC±10%、50/60Hz測定項目【表示機能】電圧、電流、有効電力、皮相電力、無効電力、力率、位相、周波数、ピーク電圧、ピーク電流、ピーク電力、高調波歪、クレストファクタ、最大電流比、電力量、電流量【周波数測定】電圧、電流測定方式【高調波測定】ゼロクロス同時計算方式表示表示数(標準モード)2+8項目、表示数(シンプルモード)4項目寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×132×402.5(バンパー・突起含む)フィルター【入力定格】カットオフ周波数500Hz(ON時)、【周波数】オフ、オン(カットオフ周波数500Hz)が選択可能A/D変換器電圧・電流同時測定16ビット、約300kHz周波数範囲(Hz)10~1.2kインターフェースUSB(CDC)、RS-232C、LAN,V1モデルはGPIB、DA12(DA出力,リモート制御)を追加測定レンジ【電圧・電流測定】電圧:15V、30V、60V、150V、300V、600V、1000V、電流:0.5A、1A、2A、5A、10A、20A【周波数測定】自動切替:100mHz、1Hz、10Hz、100Hz、1kHz、10kHz、100kHz最大許容入力電圧連続:ピーク値1.5kVまたは、実行値1kVの低い方入力インピーダンス電圧:約2MΩ、電流:約5mΩ表示項目Vac、Vdc、Vrms、、Vmn、Iac、Idc、Irms、P、VA、VAR、PF、DEG、IHz、VHz、V+pk、V-pk、I+pk、I-pk、P+pk、P-pk、THDI、THDV、CFV、CFI、MATH、MCR、WP、WP+、WP-、P(avg)q、q+、q-、q(avg)設定範囲【積算/時間】0時0分~9999時間59分温度係数【電圧・電流測定】5-18℃/28-40℃にて:±(読み値の0.03%)/℃を加算、【電力測定】電圧・電流確度の温度係数と同様確度【電圧・電流測定】DC±(読み値の0.1%+レンジの0.2%)、0.1Hz≦f<45Hz:±(読み値の0.1%+レンジの0.2%)、45Hz≦f≦66Hz:±(読み値の0.1%+レンジの0.05%)、66Hz【電力測定】DC:±(読み値の0.1%+レンジの0.2%)、0.1Hz≦f<45Hz:±(読み値の0.3%+レンジの0.2%)、45Hz≦f≦66Hz:±(読み値の0.1%+レンジの0.05%)、66Hz【周波数測定】条件:CF3の時:入力信号レベルがレンジの30%以上、CF6/6Aの時:入力信号レベルがレンジの60%以上、電圧/電流の周波数が200Hz以下の時は周波数フィルターON、±(読み値の0.06%)【積算】±(電力の確度(または電流の確度)+読み値の0.1%)、固定レンジにて【時間】±0.02%RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタ3、6(6A)最大入力電流(A)電流レンジ:0.5~20、ピーク値100または、実効値30の低い方
  • デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    デジタルマルチメータ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    68,980税込75,878
    1個
    4日以内出荷
    4 1/2桁表示:50,000カウント デュアルディスプレイ。 4.3インチカラーTFT液晶。 DCV基本確度:0.02%。 自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出。 11種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度、キャパシタンス。 真の実効値(AC、AC+DC)。 デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能。 豊富な演算機能:最大値/最小値、REL、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X。 標準インターフェース:USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート)
    付属品テストリード (GTL-207A)、 電源ケーブル質量(kg)約3.2周波数(Hz)50/60(電源電圧)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×107×302電源電圧(V)100/120/220/240±10%インターフェースUSBディスプレイ4.3” TFT カラー液晶 (480×272)交流電圧500mV~750V(TRMS)直流電圧500mV~1000V直流電流1500μA~10A交流電流500μA~10A最大消費電力(VA)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-1000Bシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-1000Bシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    78,980税込86,878
    1台ほか
    4日以内出荷から21日以内出荷
    大画面7インチLCD(WVGA)搭載 最高50,000回/秒の高速波形更新 最大10Mポイントのロングメモリを搭載 10種類の豊富なトリガタイプ 38項目の自動測定機能を搭載 Go-NoGo判定機能 500kポイントのFFT機能を搭載 間欠的なイベント観測に便利なセグメントメモリ機能搭載(オプション) USBメモリに波形データを自動的に保存できるデータログ機能搭載(フリーアプリケーション) USB標準装備、4CHモデルにはLANも装備
    仕様カーソル/振幅、時間、ゲート機能あり(自動測定時)、単位:秒(s)、Hz(1/s)、位相(°)、レシオ(%)、自動測定/36項目:画面下部に最大8項目まで同時表示可能、ゲーティング機能:取り込んだ波形の任意の部分をカーソルで指定可能、電圧電流/p-p値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、サイクル平均、RMS、サイクルRMS、エリア、サイクルエリア、ROVシュート、FOVシュート、RPREシュート、FPREシュート、パネル設定の保存/20セット付属品ユーザーマニュアルCD、電源コード、プローブ(CH数分)質量(kg)約2.8消費電力(W)30電源電圧AC100V~240V 50~60Hz感度(垂直)1mV/div~10V/div、(トリガ)1div、(外部トリガ)DC~100MHz;約100mV寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)384×208×127.3分解能8ビット機能(セグメントメモリ/オプション)最大29000波形をトリガ毎に取得。メモリ長:1Kポイント>・統計演算:セグメント機能時の自動測定値の統計が可能、(波形サーチ+FFTピークサーチ/オプション)サーチ条件で波形に最大10000マークを設定・検索。最大ピークを10まで表示可能。しきい値の設定可能・ピークのイベント<周波数、振幅>を一覧表示可能。一覧をCSVでUSBへ保存できます。(デジタルフィルタ/フリーアプリケーション)ローパス/ハイパスフィルタを設定可能・CHごと、CH連動も可能。範囲:1Hz~500MHz、(データログ/フリーアプリケーション)波形データまたは画面イメージを設定間隔で設定時間までUSBメモリまたはリモートディスクLAN経由で記録します。<br>時間:2秒~2分<波形データ>、5秒~2分、時間:5分~100時間時間周波数、周期、立上り時間、立下り時間、+幅、-幅、デューティー比、+パルス、-パルス、+エッジ、-エッジインターフェース(Ethernetポート・4CHモデル)RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX機能サポートリモートディスク機能、(盗難防止ロック)スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止スロットに接続可能判定出力(Go-NoGo・端子)BNCメス、最大5V/10mA TTL オープンコレクタ出力表示更新レート50000波形/秒コントロール機能(パネル)Autoset/全チャンネルの垂直、水平スケールとトリガレベルを自動的に設定します。Autoset取り消し可能サンプリング(レート)最高1GS/s、使用CH数による、2CH使用時:500MS/s、3CH以上:250MS/sディスプレイ7 インチ WVGA TFT LCD入力インピーダンス1MΩ// 約16pF最大入力電圧300V rms、CAT I波形(保存)24セット極性ノーマル、反転遅延時間FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相入力結合方式AC、DC、GND使用環境条件0℃~50℃、相対湿度≦ 80% at 40℃以下、相対湿度≦ 45% at 41℃~ 50℃オフセット(ポジション範囲)1mV/div:±1.25V、2mV/div~100mV/div:±2.5V、200mV/div ~10V/div:±125V言語表示日本語、英語その他使用可能RoHS指令(10物質対応)対応演算項目+・-・×・÷・FFT・FFTrms、ユーザー定義演算、ソースCH:CH1~CH4、Ref1~Ref4、(FFT)選択CHのスペクトラム振幅を表示、垂直スケール:リニアRMSまたはdBVrmsに設定可能、水平スケール:変更可能、垂直/水平ポジション:設定可能、FFTウインドウ:方形、ハミング、ハニング、ブラックマンを選択、FFT波形メモリ長:最大1Mポイント<波形メモリ:10Mポイント時>、(定義)積分・微分・log・Ln・Exp・Sqrt・Abs・Rad・Deg・Sin・Cos・Tan・Asin・Acos・Atan帯域制限70MHzモデル:20MHz BW、100MHzモデル:20MHz周波数カウンタ6桁、2Hz~定格周波数までのトリガ入力チャンネルの信号を測定平均2~256回、選択可能カーソル測定カーソル間の電圧差ΔV(電流差ΔA)、カーソル間の時間差(ΔT)、FFT時:周波数と振幅(dBまたはV)USBポートUSB 2.0 ハイスピード ホストポート×1:保存/呼出、USB 2.0 ハイスピード デバイスポート×1:PCコントロールまたは印刷DCゲイン確度±3%フルスケール:2mV/div~10V/div、±4%フルスケール:1mV/div
  • 多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    129,800税込142,780
    1台ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    多出力直流安定化電源 低リップル低ノイズのドロッパ方式 最大で4チャンネルの多出力、チャンネルごとの制御可能 電圧設定は1mVの高分解能(定格16V以上のチャンネルは10mVの分解能) 電流設定分解能は、1mAの高分解能 GP-IB、RS-232C、USBのインタフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション)
    質量(kg)約9.1電源電圧AC100/115/200/230V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×124×380RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペクトラムアナライザ用アクセサリ DCブロック・50Ω、0.1MHz~8GHz テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    スペクトラムアナライザ用アクセサリ DCブロック・50Ω、0.1MHz~8GHz

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    DCブロックSMA-SMAアダプタ
    タイプDCブロック SMA(F)-SMA(M)アダプタ周波数(Hz)0.1MHz~8GHz抵抗(Ω)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディタイプLCRメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    ハンディタイプLCRメータ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    タッチパネルLCD搭載!50,000カウントハンディタイプLCRメータ。モデルに応じて6つまたは8つの選択可能なテスト周波数。15種類の測定組み合わせが可能。選択可能なテストレベル: AC 0.3V/0.7V/1Vrms および DC +/- 1V。選択可能な測定速度 : Fast10回/秒、Slow2.5回/秒。リモート制御用の USB-VCOM インタフェース。ソフトウェアを使用しパラメータ設定、データロギングが可能
    質量(g)約380g (バッテリーを含む)電源リチウムイオン電池、USB バスパワー (Type C) の2方式をサポート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×195×41機能自動コンポーネントタイプの識別と測定のAUTO LCZ モード、データホールドRoHS指令(10物質対応)対応基本確度0.002
  • AC/DC耐電圧/絶縁/アース導通試験装置 GPTシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    AC/DC耐電圧/絶縁/アース導通試験装置 GPTシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    149,800税込164,780
    1台ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    世界の各種安全規格(IEC、EN、UL、CSA、GB、JIS)に基づく試験を安全かつ正確に測定し結果の表示と、PASS/FAILの判定を行う事が可能です。 リモート端子を使用して、システム組込みも容易に実現可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    77,980税込85,778
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    GPE-Aシリーズは、操作性と安全性を強化した多出力直流安定化電源です。GPEシリーズから電圧・電流設定ツマミをエンコーダに変更し、設定の簡略化と固定性を向上。トラッキング機能により、直列・並列・独立出力の切替が可能で、電圧加算や±出力、電流加算にも対応。過電圧保護は任意の電圧値で動作可能となり、柔軟な運用が可能です。その他の電気的仕様は従来機と同等です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    159,000税込174,900
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。出力容量は360W/720W/1080Wの3タイプ、最大電圧は30V/80V/160V/250V/800Vの5タイプ、全15モデルを揃え幅広い用途に対応します。またUSB、LANポートを標準装備、ロギング・定電力制御・tUVP・FAN停止などの機能を標準搭載
    方式ワイドレンジ出力スイッチング方式インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 受動電圧プローブ GDS-2000シリーズ用 150MHz/10:1 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    受動電圧プローブ GDS-2000シリーズ用 150MHz/10:1

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    仕様●10:1/1:1切替付き●リードアウト自動対応:なし付属品GDS-207/GDS-307/GDS-210/GDS-310周波数帯域(MHz)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • LCRメータ LCR-6000シリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    LCRメータ LCR-6000シリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    高精度の基本確度:0.05% 高速測定:最高25ms(40回/秒) 測定パラメータとモニタを四つを同時に表示: 測定パラメータ:L、C、R、X、|Z|、G、B、|Y|、D、Q、θd、θr、DCR、Δ% モニタパラメータ:|Z|、D、Q、Vac、Iac、Δ、Δ%、θr、θd、R、X、G、B、|Y| DC抵抗測定 Auto Level Control (ALC) 機能 リスト掃引測定:10ステップ測定を実行。 内部DCバイアス電圧 (DC BIAS ±2.5V) RS-232C、Handler、USBホスト(メモリ用)
    付属品電源コード、CD(ユーザーマニュアル)、テストフィクスチャLCR-06A質量(kg)約3電源(V)AC100~240、50~60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×107×312最大消費電力(W)30インターフェースRS-232C、Handler、USBホスト(メモリ用)ディスプレイ3.5インチカラー液晶測定速度(m/s)最高25(Fastモード:40回/秒)RoHS指令(10物質対応)対応パラメータ(測定パラメータ)L、C、R、X、|Z|、G、B、|Y|、D、Q、θd、θr、DCR、Δ%、(モニタパラメータ)|Z|、D、Q、Vac、Iac、Δ、Δ%、θr、θd、R、X、G、B、|Y|基本確度0.05%
  • 交流電子電圧計 GVTシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    交流電子電圧計 GVTシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    65,980税込72,578
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    感度:300μV~100V、12レンジ 平均値検波の実効値表示 周波数帯域:10Hz~1MHz 入力インピーダンス:1MΩ、約40pF
    付属品取扱説明書、電源コード、テストリード質量(kg)約2.7測定範囲(電圧)300μV、1mV、3mV、10mV、30mV、100mV、300mV、1V、3V、10V、30V、100Vフルスケール、(dB)-70dB~+40dB、(dBm)-70dBm~+40dBmチャンネル数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×210×295電源電圧(V)AC100±10%、50/60Hz周波数特性10Hz~1MHz入力インピーダンス1MΩ、50pF以下歪率(%)≦2(フルスケールにおいて)確度フルスケールの±3%以内(1kHz基準)RoHS指令(10物質対応)対応出力レベルAC:0.1Vrms±10%各レンジ(1kHz,無負荷時)入力電圧300μV~100V
  • GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    77,980税込85,778
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    GPE-Aシリーズは、操作性と安全性を強化した多出力直流安定化電源です。GPEシリーズから電圧・電流設定ツマミをエンコーダに変更し、設定の簡略化と固定性を向上。トラッキング機能により、直列・並列・独立出力の切替が可能で、電圧加算や±出力、電流加算にも対応。過電圧保護は任意の電圧値で動作可能となり、柔軟な運用が可能です。その他の電気的仕様は従来機と同等です。
    質量(kg)約7消費電力最大420W/550VA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×155×306RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC 100V/120V/220V±10%, 230V+10%/-6%, 50/60Hz
  • 200MHz/100MHz/70MHzミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000シリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    200MHz/100MHz/70MHzミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000シリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1件のレビュー)
    209,800税込230,780
    1台
    4日以内出荷から106日以内出荷
    MDO-2000Eシリーズは、大型8インチWVGA画面を搭載した最高1GS/sの4CH/2CHデジタルストレージオシロスコープです。 最高120,000波形/秒の高速波形更新とVPOテクノロジーによる階調表示で発生頻度の少ない現象を明瞭に観測できます。 最大10Mポイント/CHの波形メモリと最大29,000画面のセグメント機能により必要な現象のみを効率よくとらえることができます。 USBおよびLANインターフェースによりPCとの通信やUSBメモリ・共有フォルダへの長時間記録が可能です。
  • オプション PSWシリーズ用パラレル接続信号ケーブル(2台用) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    オプション PSWシリーズ用パラレル接続信号ケーブル(2台用)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルマルチメータ 6桁1/2 DLシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    デジタルマルチメータ 6桁1/2 DLシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    最高5000回/秒の高速測定が可能 フルスケール1199999カウント 2種類の測定結果を同時に表示可能なデュアル表示機能 2wireと4wireの抵抗測定が可能 冷接点補償回路を内蔵し、熱電対用ミニチュアプラグを前面に搭載 真の実効値(True RMS)測定 USB標準装備 Labview対応
    測定方式真の実効値方式電源周波数(Hz)50/60±10%動作高度:最大2000m最大消費電力(VA)25RoHS指令(10物質対応)対応演算項目RATIO、%、Null(リラティブ)、Limits、MX+B、dB、dBm、アベレージフルスケール1199999カウント
  • GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    87,980税込96,778
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    GPE-Aシリーズは、操作性と安全性を強化した多出力直流安定化電源です。GPEシリーズから電圧・電流設定ツマミをエンコーダに変更し、設定の簡略化と固定性を向上。トラッキング機能により、直列・並列・独立出力の切替が可能で、電圧加算や±出力、電流加算にも対応。過電圧保護は任意の電圧値で動作可能となり、柔軟な運用が可能です。その他の電気的仕様は従来機と同等です。
    質量(kg)約7チャンネル数3ch定格出力電流(A)0-3(CH1・CH2・CH1/2直列時)、5(CH3)、0-6(CH1/2並列時)入力電圧(V)AC100/120/220±10%、230+10%/-6%(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×306×155最大消費電力(W)420/550VA定格出力電圧(V)0-32(CH1・CH2・CH1/2並列時)、5(固定・CH3)、0-64(CH1/2直列時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 受動電圧プローブ GDS-200シリーズ用 250MHz/10:1 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    受動電圧プローブ GDS-200シリーズ用 250MHz/10:1

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 受動電圧プローブ GDS-3000シリーズ用 150MHz テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    受動電圧プローブ GDS-3000シリーズ用 150MHz

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個ほか
    4日以内出荷から21日以内出荷
    備考GDS-3152/3154タイプ減衰器×10機能リードアウト対応:○周波数帯域(MHz)150入力インピーダンス1MΩ/約12pF最大入力電圧DC500立ち上がり時間約2.3nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)10~30
  • アクセサリ BNC-BNCケーブル (1m) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    アクセサリ BNC-BNCケーブル (1m)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    BNC-BNC
    長さ(m)約1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電流プローブ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    電流プローブ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様変換レート:100 mV/A、10 mV/A質量(g)260(電池別)外形寸法(mm)280×70×32電源ACアダプタ(付属)/9V 角形乾電池 (006P乾電池)(付属していません)周波数DC~300kHzクランプ径(Φmm)11測定電流最大:200A(DC)/140Arms(AC)確度±3% ±50 mA at 100 mV/A (50 mA ~ 20 A peak range) 、±4% ±50 mA at 10 mV/A (500 mA ~ 80 A peak range) 、±15% max at 10 mV/A (80 A peak ~ 200 A peak range)電流レンジ200A、20A(2レンジ切り替え)最大電圧(V)CATIII 300/CATII 600(600VACを超える電圧の箇所にクランプしないでください。)