カテゴリ
- 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- ケルヒャー(17)
- MSTコーポレーション(9)
- ネグロス電工(9)
- TRUSCO(8)
- ベン(7)
- 三菱電機(7)
- 芝軽粗材(6)
- RS PRO(6)
- 象印マホービン(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- 南電機(3)
- CKD(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 槌屋ヤック(2)
- 三商(2)
- JMS(ジェイエムエス)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「cv30」の検索結果
特価

電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥129,800~税込¥142,780~1個当日出荷から15日以内出荷方式ドロッパ方式入力電圧(V)AC100/120/220/230±10%、 50Hz/60Hz、切換式絶縁抵抗(MΩ)シャーシ~出力端子間: 20以上 (DC500V)、 シャーシ~AC入力端子間: 30以上 (DC500V)動作温湿度範囲温度:0~40℃、 相対湿度:80%以下保存温湿度範囲温度:-10℃~70℃、湿度:70%以下保護機能OVP/OCP/OTP/OPP (Load時)
PFRシリーズ ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から15日以内出荷自然空冷でファンの音がしない、最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。最大電力が100W、最大電圧が250Vと50Vの2モデルを用意しております。インターフェースはNタイプがRS-232C、USB、LANを装備、GタイプはGP-IBも搭載しPCから制御が可能です。仕様●USB/RS-232C/LAN搭載●ワールドワイド対応AC入力●LabVIEWドライバ定格電力(W)100表示方式デジタル表示冷却方式自然空冷(ファンレス)消費電力(VA)150入力周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応出力安定化方式ワイドレンジ出力スイッチング方式
ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥219,800~税込¥241,780~1個4日以内出荷から15日以内出荷最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。出力容量は360W/720W/1080Wの3タイプ、最大電圧は30V/80V/160V/250V/800Vの5タイプ、全15モデルを揃え幅広い用途に対応します。またUSB、LANポートを標準装備、ロギング・定電力制御・tUVP・FAN停止などの機能を標準搭載方式ワイドレンジ出力スイッチング方式インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)RoHS指令(10物質対応)対応
ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥359,800~税込¥395,780~1個4日以内出荷から15日以内出荷インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)RoHS指令(10物質対応)対応
多出力ワイドレンジ直流安定化電源
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥369,800~税込¥406,780~1個4日以内出荷から91日以内出荷マルチチャンネル同期や先進的なWebブラウザコントロールをサポートインターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)RoHS指令(10物質対応)対応