カテゴリ

  • 測定用品(11)
絞り込み
ブランド
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
  • フエニックス・コンタクト(57)
  • Hongfa(ホンファ)(26)
  • SK(新潟精機)(18)
  • DXアンテナ(10)
  • STMicro(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • TRUSCO(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(9)
  • SUS(エスユーエス)(9)
  • azbil(旧:山武)(7)
  • PISCO(ピスコ)(6)
  • マスプロ電工(6)
  • SKC(環境測定)(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • コガネイ(5)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
  • 三菱マテリアル(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dcs」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-1000Bシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-1000Bシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    78,980税込86,878
    1台ほか
    4日以内出荷から21日以内出荷
    大画面7インチLCD(WVGA)搭載 最高50,000回/秒の高速波形更新 最大10Mポイントのロングメモリを搭載 10種類の豊富なトリガタイプ 38項目の自動測定機能を搭載 Go-NoGo判定機能 500kポイントのFFT機能を搭載 間欠的なイベント観測に便利なセグメントメモリ機能搭載(オプション) USBメモリに波形データを自動的に保存できるデータログ機能搭載(フリーアプリケーション) USB標準装備、4CHモデルにはLANも装備
    仕様カーソル/振幅、時間、ゲート機能あり(自動測定時)、単位:秒(s)、Hz(1/s)、位相(°)、レシオ(%)、自動測定/36項目:画面下部に最大8項目まで同時表示可能、ゲーティング機能:取り込んだ波形の任意の部分をカーソルで指定可能、電圧電流/p-p値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、サイクル平均、RMS、サイクルRMS、エリア、サイクルエリア、ROVシュート、FOVシュート、RPREシュート、FPREシュート、パネル設定の保存/20セット付属品ユーザーマニュアルCD、電源コード、プローブ(CH数分)質量(kg)約2.8消費電力(W)30電源電圧AC100V~240V 50~60Hz感度(垂直)1mV/div~10V/div、(トリガ)1div、(外部トリガ)DC~100MHz;約100mV寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)384×208×127.3分解能8ビット機能(セグメントメモリ/オプション)最大29000波形をトリガ毎に取得。メモリ長:1Kポイント>・統計演算:セグメント機能時の自動測定値の統計が可能、(波形サーチ+FFTピークサーチ/オプション)サーチ条件で波形に最大10000マークを設定・検索。最大ピークを10まで表示可能。しきい値の設定可能・ピークのイベント<周波数、振幅>を一覧表示可能。一覧をCSVでUSBへ保存できます。(デジタルフィルタ/フリーアプリケーション)ローパス/ハイパスフィルタを設定可能・CHごと、CH連動も可能。範囲:1Hz~500MHz、(データログ/フリーアプリケーション)波形データまたは画面イメージを設定間隔で設定時間までUSBメモリまたはリモートディスクLAN経由で記録します。<br>時間:2秒~2分<波形データ>、5秒~2分、時間:5分~100時間時間周波数、周期、立上り時間、立下り時間、+幅、-幅、デューティー比、+パルス、-パルス、+エッジ、-エッジインターフェース(Ethernetポート・4CHモデル)RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX機能サポートリモートディスク機能、(盗難防止ロック)スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止スロットに接続可能判定出力(Go-NoGo・端子)BNCメス、最大5V/10mA TTL オープンコレクタ出力表示更新レート50000波形/秒コントロール機能(パネル)Autoset/全チャンネルの垂直、水平スケールとトリガレベルを自動的に設定します。Autoset取り消し可能サンプリング(レート)最高1GS/s、使用CH数による、2CH使用時:500MS/s、3CH以上:250MS/sディスプレイ7 インチ WVGA TFT LCD入力インピーダンス1MΩ// 約16pF最大入力電圧300V rms、CAT I波形(保存)24セット極性ノーマル、反転遅延時間FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相入力結合方式AC、DC、GND使用環境条件0℃~50℃、相対湿度≦ 80% at 40℃以下、相対湿度≦ 45% at 41℃~ 50℃オフセット(ポジション範囲)1mV/div:±1.25V、2mV/div~100mV/div:±2.5V、200mV/div ~10V/div:±125V言語表示日本語、英語その他使用可能RoHS指令(10物質対応)対応演算項目+・-・×・÷・FFT・FFTrms、ユーザー定義演算、ソースCH:CH1~CH4、Ref1~Ref4、(FFT)選択CHのスペクトラム振幅を表示、垂直スケール:リニアRMSまたはdBVrmsに設定可能、水平スケール:変更可能、垂直/水平ポジション:設定可能、FFTウインドウ:方形、ハミング、ハニング、ブラックマンを選択、FFT波形メモリ長:最大1Mポイント<波形メモリ:10Mポイント時>、(定義)積分・微分・log・Ln・Exp・Sqrt・Abs・Rad・Deg・Sin・Cos・Tan・Asin・Acos・Atan帯域制限70MHzモデル:20MHz BW、100MHzモデル:20MHz周波数カウンタ6桁、2Hz~定格周波数までのトリガ入力チャンネルの信号を測定平均2~256回、選択可能カーソル測定カーソル間の電圧差ΔV(電流差ΔA)、カーソル間の時間差(ΔT)、FFT時:周波数と振幅(dBまたはV)USBポートUSB 2.0 ハイスピード ホストポート×1:保存/呼出、USB 2.0 ハイスピード デバイスポート×1:PCコントロールまたは印刷DCゲイン確度±3%フルスケール:2mV/div~10V/div、±4%フルスケール:1mV/div
  • DCS-9700/GDS-2000Aシリーズ用オプション GP-IBモジュール テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    DCS-9700/GDS-2000Aシリーズ用オプション GP-IBモジュール

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    71,980税込79,178
    1個
    4日以内出荷
    内容GP-IB モジュールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-2000Eシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-2000Eシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    179,800税込197,780
    1台ほか
    4日以内出荷から21日以内出荷
    大画面8インチLCD(SVGA)搭載 最高120,000波形/秒の高速波形更新 発生頻度の少ない現象を明瞭に観測できるVPOテクノロジー 最大10Mポイント/CHのロングメモリ 36種類の自動測定機能を搭載 セグメントメモリ機能:最高29,000波形をトリガイベントごとに記録し解析と保存が可能 アナログCH/デジタルCHどちらでもシリアスバス(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)トリカ・デコードが可能 水平ズーム機能とズーム波形のPlay/Pause機能搭載 500kポイントポイントのFFT機能を搭載 デジタルフィルタ機能により、1Hz~500MHzの範囲でハイパスまたはローパスフィルタを設定可能 Go-NoGo判定機能 USBメモリに波形データを保存可能(BMP、PNG、CSV等) LabVIEWドライバ、PCソフトウェア RS-232C標準搭載、オプションモジュールでGP-IB、LANにも対応 USB、LAN標準装備
    仕様カーソル/振幅、時間、ゲート機能あり(自動測定時)単位:秒(s)、Hz(1/s)、位相(°)、レシオ(%)、自動測定/36項目:画面下部に最大8項目まで同時表示可能、ゲーティング機能:取り込んだ波形の任意の部分をカーソルで指定可能、統計:最大1000データで平均、最大、最少、偏差を表示可能、電圧電流/p-p値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、サイクル平均、RMS、サイクルRMS、エリア、サイクルエリア、ROVシュート、FOVシュート、RPREシュート、FPREシュート、パネル設定の保存/20セット付属品ユーザーマニュアルCD、電源コード、プローブ(CH数分)質量(kg)約2.8消費電力(W)30感度1mV/div、1~10V/div寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)384×208×127.3分解能8ビット時間周波数、周期、立上り時間、立下り時間、+幅、-幅、デューティー比、+パルス、-パルス、+エッジ、-エッジインターフェース(Ethernetポート)RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX機能サポート・リモートディスク機能、(盗難防止ロック)スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止スロットに接続可能判定出力(Go-NoGo・端子)BNCメス、最大5V/10mA TTL オープンコレクタ出力入力インピーダンス1MΩ// 約16pF波形(保存)24セット遅延時間FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相入力結合方式AC、DC、GNDオフセット(ポジション)1mV/div~20mV/div:±0.5V、50mV/div~200mV/div:±5V、500mV/div ~2V/div:±25V、5V/div~10V/div:±250V言語表示日本語、英語その他使用可能帯域制限70MHzモデル:20MHz BW、100MHzモデル:20MHz、70MHz BW、200MHzモデル:20MHz、70MHz、100MHz BWUSBポートUSB 2.0 ハイスピード ホストポート×1:保存/呼出または印刷・USB 2.0 ハイスピード デバイスポート×1:PCコントロール
  • 受動電圧プローブ DCS-2000シリーズ用 200MHz/10:1 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    受動電圧プローブ DCS-2000シリーズ用 200MHz/10:1

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    仕様200MHz帯域 10:1/1:1切替付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCS-9700/GDS-2000Aシリーズ用オプション 5MHzDDSファンクションジェネレータモジュール テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    DCS-9700/GDS-2000Aシリーズ用オプション 5MHzDDSファンクションジェネレータモジュール

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    内容5MHzDDS ファンクションジェネレータモジュールRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCS-9700/GDS-2000Aシリーズ用オプション 8CHロジックアナライザモジュール テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    DCS-9700/GDS-2000Aシリーズ用オプション 8CHロジックアナライザモジュール

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    内容8ch ロジックアナライザモジュールRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCS-9700/GDS-2000Aシリーズ用オプション 16CHロジックアナライザモジュール テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    DCS-9700/GDS-2000Aシリーズ用オプション 16CHロジックアナライザモジュール

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    内容16ch ロジックアナライザモジュール
  • DCS-9700/GDS-2000Aシリーズ用オプション LANモジュール テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    DCS-9700/GDS-2000Aシリーズ用オプション LANモジュール

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    51,980税込57,178
    1個
    61日以内出荷
    内容LAN/SVGA モジュールRoHS指令(10物質対応)対応
  • GDS-1052-U用キャリー用ソフトケース テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    GDS-1052-U用キャリー用ソフトケース

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    GDS-1000A-U/1000A/DCS-7500A/4605シリーズ用
  • GDS-1000B用オプション セグメント機能 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    GDS-1000B用オプション セグメント機能

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    11,980税込13,178
    1台
    35日以内出荷
    メモリ分割を行なう機能をDCS-1000B/GDS-1000Bシリーズに追加します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GDS-1000B用オプション サーチトリガ機能 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    GDS-1000B用オプション サーチトリガ機能

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    11,980税込13,178
    1台
    35日以内出荷
    波形メモリから特定の条件で抽出したマーカーの前後を表示するオプションです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
dc2特集