テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)当日出荷から4日以内出荷
7インチカラー液晶搭載のデジタルストレージオシロスコープです。50000波形/秒の高速波形更新とVPOテクノロジーによる階調表示により、発生頻度の少ない現象を明瞭に観測できます。36種類の自動測定機能を備え、波形の各種パラメータを簡単に測定できます。波形データや画面イメージを、設定した間隔・時間でUSBメモリやリモートディスク(DCS-1074B/1104Bのみ)に保存できます。波形データや画面イメージを、設定した間隔・時間でUSBメモリに保存できます。
仕様水平レンジ:5ns/div~100s/div寸法(mm)380×208×127.3質量(kg)約2.8電源(V)AC100~240表示7インチカラーTFT液晶感度垂直:1mV/div~10V/divインターフェースUSBメモリー最大10Mポイント/ch(1/10/100k 1/10Mポイントから選択可)サンプルレート最高:1GS/s(1ch時)使用チャンネル(ch)2最大入力電圧(V)300rms