カテゴリ

  • 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
  • GW INSTEK(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gtl-110」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
任意波形ファンクションジェネレータ AFGシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)任意波形ファンクションジェネレータ AFGシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷から16日以内出荷
DDS(Direct Digital Synthesized)方式。 任意波形機能とUSBインターフェースを標準搭載。 負荷に合わせて振幅レベル表示を切り替え可能。
アクセサリ BNC-BNCケーブル (1m) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)アクセサリ BNC-BNCケーブル (1m)テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
BNC-BNC
長さ(m)約1RoHS指令(10物質対応)対応
ファンクションジェネレータ AFGシリーズ 校正証明書付 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)ファンクションジェネレータ AFGシリーズ 校正証明書付テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
93,980税込103,378
1台
14日以内出荷
※「校正証明書付」は、出荷時に「周波数表示」の校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の3点を添付しております。 ※「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。 周波数・振幅・DCオフセット・パラメーターを同時に表示できます。 パソコンからのリモートコントロールと波形データの受信が可能です。 AM/FM/FSK変調・スイープ・周波数カウンター機能付きです。
付属品BNC-BNCケーブル(GTL-110・1m)×2本・ソフトウェア質量(kg)約2.5サイズ266×293×107mm電源AC100~240V 50/60Hz対応OSWindows(R)XP/Vista(R)/7(32bit・64bit)消費電力約25VA(MAX)表示3.5インチLCD分解能(Hz)0.1機能(任意波形)振幅分解能/10ビット、サンプルレート/20ms/s(MAX)、波長メモリ長/4Kポイント周波数特性0.1Hz~1MHz(三角波・ランプ波)出力波形正弦波・方形派・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波形)インターフェースUSBメモリーパネル設定・ARB波形/各10個確度安定度/±20ppm、エージングレート/±1ppm/year、許容値/≦1MHz振幅1mVpp~10Vpp(50Ω負荷)・2mVpp~20Vpp(オープン回路)、20~25MHz/1mVpp~5Vpp(50Ω負荷)、2mVpp~10Vpp(オープン回路)アズワン品番1-2758-05-20周波数レンジ0.1Hz~12MHz校正証明書一般校正
ファンクションジェネレータ AFGシリーズ 校正証明書付 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)ファンクションジェネレータ AFGシリーズ 校正証明書付テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
67,980税込74,778
1台
17日以内出荷
※「校正証明書付」は、出荷時に「周波数表示」の校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の3点を添付しております。 ※「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。 周波数・振幅・DCオフセット・パラメーターを同時に表示できます。 パソコンからのリモートコントロールと波形データの受信が可能です。
付属品BNC-BNCケーブル(GTL-110・1m)×1本・ソフトウェア質量(kg)約2.5サイズ266×293×107mm電源AC100~240V 50/60Hz対応OSWindows(R)XP/Vista(R)/7(32bit・64bit)消費電力約25VA(MAX)表示3.5インチLCD分解能(Hz)0.1機能(任意波形)振幅分解能/10ビット、サンプルレート/20ms/s(MAX)、波長メモリ長/4Kポイント周波数特性0.1Hz~1MHz(三角波・ランプ波)出力波形正弦波・方形派・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波形)インターフェースUSBメモリーパネル設定・ARB波形/各10個確度安定度/±20ppm、エージングレート/±1ppm/year、許容値/≦1MHz振幅1mVpp~10Vpp(50Ω負荷)・2mVpp~20Vpp(オープン回路)、20~25MHz/1mVpp~5Vpp(50Ω負荷)、2mVpp~10Vpp(オープン回路)アズワン品番1-2758-01-20周波数レンジ0.1Hz~5MHz校正証明書一般校正
ファンクションジェネレータ AFGシリーズ 校正証明書付 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)ファンクションジェネレータ AFGシリーズ 校正証明書付テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
86,980税込95,678
1台
19日以内出荷
※「校正証明書付」は、出荷時に「周波数表示」の校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の3点を添付しております。 ※「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。
付属品BNC-BNCケーブル(GTL-110・1m)×2本・ソフトウェア質量(kg)約2.5サイズ266×293×107mm電源AC100~240V 50/60Hz対応OSWindows(R)XP/Vista(R)/7(32bit・64bit)消費電力約25VA(MAX)表示3.5インチLCD分解能(Hz)0.1機能(任意波形)振幅分解能/10ビット、サンプルレート/20ms/s(MAX)、波長メモリ長/4Kポイント周波数特性0.1Hz~1MHz(三角波・ランプ波)出力波形正弦波・方形派・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波形)インターフェースUSBメモリーパネル設定・ARB波形/各10個確度安定度/±20ppm、エージングレート/±1ppm/year、許容値/≦1MHz振幅1mVpp~10Vpp(50Ω負荷)・2mVpp~20Vpp(オープン回路)、20~25MHz/1mVpp~5Vpp(50Ω負荷)、2mVpp~10Vpp(オープン回路)アズワン品番1-2758-03-20周波数レンジ0.1Hz~5MHz校正証明書一般校正
電気測定カテゴリ