カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
- HIOKI(日置電機)(12)
- MUELLER ELECTRIC(1)
- Peak Electronic Design(1)
- PMK(IWATSU)(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- ホーザン(2)
- 喜多製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「hioki l2001」の検索結果

オプション 4線テストリード
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個欠品中4線テストリードタイプGDM-8261A/8255A、GOM-802用)長さ(m)約1.1RoHS指令(10物質対応)対応
DCミリオームメータ GOM-800シリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥97,980~税込¥107,778~1台4日以内出荷から15日以内出荷50,000カウント 高精度:0.05% 4線抵抗測定 テスト電流1A(50mΩレンジ)、分解能1μΩ 測定スピード:Fast60回/秒、Slow10回/秒 機能:温度補償測定機能、遅延測定 設定メモリ:パネル設定を20セット保存/呼出 GOM-802シリーズと置き換えが可能:コマンドコンパチブル インターフェース:USBデバイスポート、RS-232C、Handler/Scan/EXT I/O GPIB(工場出荷時オプション)付属品電源コード 、4 線テストリード:GTL-308、CD( ユーザーマニュアル)質量(kg)約3電源AC100~240V±10%、50-60Hz、25VA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)223×102×283(突起物を含む)測定レンジ50000mΩ/1A~50000MΩ/1μA、10 レンジ測定速度(秒)Slow 10reading、Fast 60readingRoHS指令(10物質対応)対応
LCR-6000シリーズ用アクセサリ 4線ケルビンクリップ+GNDクリップ DC~10MHz、±35V
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷4線式ケルビンクリップ+GNDテストリード電圧最大±35V周波数(Hz)DC~10MHzRoHS指令(10物質対応)対応