カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
- HELIX(1)
- PedalboxPro(1)
- SIGLENT(3)
- イスカル(4)
- イノック(2)
- カシオ計算機(1)
- カナテクス(1)
- ダイヤトレンド(1)
- 三桂製作所(1)
- 三菱電機エンジニアリング(1)
- 槌屋ヤック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「iq20」の検索結果

ベクトルシグナルジェネレータ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1個欠品中9kHz~6GHzの周波数範囲をカバーするベクトルシグナルジェネレータ用途アンプ、アンテナ、フィルターなどのRFコンポーネント、車載機器、IoTアプリケーションなどの設計・製造・サービスにおける各種RF試験に対応できます。適合AM、FM、PMのアナログ信号変調機能を内蔵出力(LF)Pulse出力内蔵インターフェースLAN(Socket) / USB(USB-TMC) / GP-IB周波数範囲9kHz~6GHz分解能(m)1Hz温度安定度<10ppbの温度安定度、0.1ppm/年のエージングレートRoHS指令(10物質対応)対応