カテゴリ
- 測定用品(1)
- テスタ(マルチメータ)(1)
絞り込み
ブランド
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
- KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)(1)
- KEITHLEY(ケースレー)(1)
- Tektronix(テクトロニクス)(2)
- 岩崎通信機(IWATSU)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「keysight」の検索結果

デジタルマルチメータ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥88,980~税込¥97,878~1個15日以内出荷DCV基本確度0.02%、4.3インチカラー液晶の4 1/2桁表示のマルチメータ質量(kg)約3.2電源AC電源温度(℃)23±5湿度(%RH)<80、75 (10MΩ以上の抵抗測定時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×107×302電源電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz)保存温度(℃)-10~70交流電圧500mV~750V(TRMS)直流電圧500mV~1000V直流電流500μA~10A交流電流5mA~10A動作温度(℃)0~35RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度(%RH)90以下(0~35℃)、80以下(35℃以上)(結露が無いこと)