カテゴリ

  • 測定用品(16)
    • 電気測定その他関連用品(2)
    • 回転計/カウンターその他関連用品(14)
絞り込み
校正証明書
  • 付き(2)
ブランド
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
  • 三和電気計器(3)
  • マザーツール(2)
  • CKD(11)
  • MCP(1)
  • FNIRSI(3)
  • GW INSTEK(2)
  • Ideal-Tek(3)
  • AZLA(アズラ)(29)
  • ODELIC(オーデリック)(58)
  • WIDIN(17)
  • イスカル(30)
  • エスコ(22)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(15)
  • ダイヤトレンド(20)
  • ホンダ(17)
  • メディアカバーマーケット(185)
  • 三菱マテリアル(24)
  • 京セラ(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lcr」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LCRメータ LCR-6000シリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    LCRメータ LCR-6000シリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    高精度の基本確度:0.05% 高速測定:最高25ms(40回/秒) 測定パラメータとモニタを四つを同時に表示: 測定パラメータ:L、C、R、X、|Z|、G、B、|Y|、D、Q、θd、θr、DCR、Δ% モニタパラメータ:|Z|、D、Q、Vac、Iac、Δ、Δ%、θr、θd、R、X、G、B、|Y| DC抵抗測定 Auto Level Control (ALC) 機能 リスト掃引測定:10ステップ測定を実行。 内部DCバイアス電圧 (DC BIAS ±2.5V) RS-232C、Handler、USBホスト(メモリ用)
    付属品電源コード、CD(ユーザーマニュアル)、テストフィクスチャLCR-06A質量(kg)約3電源(V)AC100~240、50~60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×107×312最大消費電力(W)30インターフェースRS-232C、Handler、USBホスト(メモリ用)ディスプレイ3.5インチカラー液晶測定速度(m/s)最高25(Fastモード:40回/秒)RoHS指令(10物質対応)対応パラメータ(測定パラメータ)L、C、R、X、|Z|、G、B、|Y|、D、Q、θd、θr、DCR、Δ%、(モニタパラメータ)|Z|、D、Q、Vac、Iac、Δ、Δ%、θr、θd、R、X、G、B、|Y|基本確度0.05%
  • ハンディタイプLCRメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    ハンディタイプLCRメータ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    タッチパネルLCD搭載!50,000カウントハンディタイプLCRメータ。モデルに応じて6つまたは8つの選択可能なテスト周波数。15種類の測定組み合わせが可能。選択可能なテストレベル: AC 0.3V/0.7V/1Vrms および DC +/- 1V。選択可能な測定速度 : Fast10回/秒、Slow2.5回/秒。リモート制御用の USB-VCOM インタフェース。ソフトウェアを使用しパラメータ設定、データロギングが可能
    質量(g)約380g (バッテリーを含む)電源リチウムイオン電池、USB バスパワー (Type C) の2方式をサポート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×195×41機能自動コンポーネントタイプの識別と測定のAUTO LCZ モード、データホールドRoHS指令(10物質対応)対応基本確度0.002
  • LCR-6000シリーズ用アクセサリ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    LCR-6000シリーズ用アクセサリ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    8日以内出荷
    LCR-6000シリーズ用アクセサリ SMD 用 4 線ピンセット型
    周波数(MHz)DC ~ 1RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)±35
  • LCR-6000シリーズ用アクセサリ DCバイアス電流ボックス ±2.5Adc テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    LCR-6000シリーズ用アクセサリ DCバイアス電流ボックス ±2.5Adc

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    4日以内出荷
    ±2.5A DC電圧バイアスボックス(LCR-6000シリーズ用)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LCR-6000シリーズ用アクセサリ DCバイアス電圧ボックス ±25Vdc テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    LCR-6000シリーズ用アクセサリ DCバイアス電圧ボックス ±25Vdc

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    4日以内出荷
    ±45V DC電圧バイアスボックス(LCR-6000シリーズ用)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LCR-6000シリーズ用アクセサリ 4線ケルビンクリップ+GNDクリップ DC~10MHz、±35V テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    LCR-6000シリーズ用アクセサリ 4線ケルビンクリップ+GNDクリップ DC~10MHz、±35V

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1件のレビュー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    4日以内出荷
    4線式ケルビンクリップ+GNDテストリード
    電圧最大±35V周波数(Hz)DC~10MHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • LCR-6000シリーズ用アクセサリ Axial/Radial Lead 兼用周波数:DC ~ 1MHz 最大電圧:±35V テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    LCR-6000シリーズ用アクセサリ Axial/Radial Lead 兼用周波数:DC ~ 1MHz 最大電圧:±35V

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    4日以内出荷
    Axial/Radial Lead 兼用 4端子テストフィクスチャ
    電圧最大±35V周波数(Hz)DC~1MHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • LCR-6000シリーズ用アクセサリ ワニ口クリップ 2 線 +GND 周波数:DC ~ 1MHz 最大電圧:±35V テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    LCR-6000シリーズ用アクセサリ ワニ口クリップ 2 線 +GND 周波数:DC ~ 1MHz 最大電圧:±35V

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    4日以内出荷
    ワニ口クリップ2線+GNDテストリード
    電圧最大±35V周波数(Hz)DC~1MHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • LCR-6000シリーズ用アクセサリ SMD/ チップ部品用 周波数:DC ~ 1MHz 最大電圧:±35V サイズ:0201 ~ 1812 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    LCR-6000シリーズ用アクセサリ SMD/ チップ部品用 周波数:DC ~ 1MHz 最大電圧:±35V サイズ:0201 ~ 1812

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    8日以内出荷
    SMD/チップ部品テストフィクスチャ(0201 to 1812)(LCR-6000シリーズ用)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMD/ チップ部品テストフィクスチャ(0201to1812)(LCR8200用、周波数DC-30MHz) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    SMD/ チップ部品テストフィクスチャ(0201to1812)(LCR8200用、周波数DC-30MHz)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    92日以内出荷
    LCR-8200シリーズ用チップ部品用テストフィクスチャ、標準ロードキット付き DC~30MHz
  • LSG-Aシリーズ 電子負荷装置 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    LSG-Aシリーズ 電子負荷装置

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    175W/350W/1050Wの3モデル+専用ブースター(スレーブ機)を用意。動作モードは7種類CC / CV / CR / CP / CC+CV / CR+CV/ CP+CV。高輝度 TFT カラーLCD搭載。高精度、高分解能。シーケンス機能搭載。パラレル接続可能。外部アナログ制御/モニター出力端子。RS-232C*1/USB/LAN 標準搭載、GP-IB オプション※1-RS-232CポートはRJ-45 コネクタになります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LSG-Aシリーズ 電子負荷装置 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    LSG-Aシリーズ 電子負荷装置

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥629,800税込¥692,780
    1個
    4日以内出荷
    175W/350W/1050Wの3モデル+専用ブースター(スレーブ機)を用意。動作モードは7種類CC / CV / CR / CP / CC+CV / CR+CV/ CP+CV。高輝度 TFT カラーLCD搭載。高精度、高分解能。シーケンス機能搭載。パラレル接続可能。外部アナログ制御/モニター出力端子。RS-232C*1/USB/LAN 標準搭載、GP-IB オプション※1-RS-232CポートはRJ-45 コネクタになります。
    入力2100W/150V/420ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子負荷装置 LSGシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    電子負荷装置 LSGシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    175W/350W/1050Wの全3モデル 動作全モードは、6種類 CC/CV/CR/CP/CC+CV/CR+CV 高精度TFTカラーLCD搭載 高精度、高分解能(10uA) 高速スルーレート(16A/us) シーケンス機能搭載 パラレル接続可能 外部アナログ制御/モニター出力端子 RS-232C/USB標準搭載、GP-IBオプション スレープ機(LSG-2100S)を4台接続可能最大9kW 保護機能(OPP/OCP/CVP/UVP/OTP)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックマウントキット(2台用) 2Uハーフラックサイズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    ラックマウントキット(2台用) 2Uハーフラックサイズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    5日以内出荷
    高さ88mm(2U)、幅220mm(ハーフラック)、前面パネル横のネジ間隔が57mmの機種が対象
    対応機種DM-8200シリーズ・PM-8213シリーズ・PM-8310シリーズ・BM-3000シリーズ・LCR-6000シリーズ
  • Axial/Radial Lead 兼用4 端子テストフィクスチャ(LCR8200用、周波数DC-30MHz) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    Axial/Radial Lead 兼用4 端子テストフィクスチャ(LCR8200用、周波数DC-30MHz)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    92日以内出荷
    LCR-8200シリーズ用DC~30MHz対応テストフィクスチャです。リード部品用
  • テストフィクスチャ(SMD/チップ部品用ピンセット型) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    テストフィクスチャ(SMD/チップ部品用ピンセット型)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    92日以内出荷