カテゴリ
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
- SMC(3)
- CKD(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 銀鳥産業(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ナリカ(1)
- Baumer(1)
- PROST's(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「n-am50」の検索結果

2CH任意波形ファンクションジェネレータ FGXシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥77,980~税込¥85,778~1台当日出荷から16日以内出荷2CH任意波形ファンクションジェネレータ 2チャンネル:別々に波形設定と出力が可能。CH連動動作も可能 任意波形:10bit、120MS/s、4Kpts DDS(Direct Digital Synthesized)方式。 発振周波数:1μHz~20MHz(正弦波)、1μHz~5MHz(方形波)、0.1Hz~1MHz(三角波) 出力レベル:1mVp-p~10Vp-p(50Ω負荷時) 正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、スイープ、AM/FM変調、PM変調、SUM変調、トリガバースト/Nサイクル カラー液晶表示:出力波形、周波数、振幅、設定などCH別に表示 周波数カウンタ機能:5~150MHz トリガ機能:バースト/Nサイクル 任意波形と設定メモリ:10グループを保存/呼出し USBホスト/デバイスポート標準装備仕様信号グランド :全ての入出力端子のグランドはシャーシグランドに接続質量(kg)約2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×107×293分解能(振幅)10ビットRoHS指令(10物質対応)対応周波数カウンタ~150MHz(背面:1入力端子)サンプルレート(最高)120MS/s繰返し周波数(Hz)60メモリ長さ(波形)4Kポイント
ファンクションジェネレーター
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥77,980税込¥85,7781個(1個)4日以内出荷2チャンネル出力・周波数帯域20MHzのファンクションジェネレーターです。チャンネル個別に波形・周波数・振幅等を設定できます。波形編集ソフトウェアによりPC上で任意波形を作成できます。USB接続で波形データの転送や本体のリモートコントロールを行えます。仕様デューティー可変:1.0~99.0%(≦100kHz)電源(V)AC100~240機能AM/FM/FSK/PM/SUM変調 スイープ機能 周波数カウンタ、オフセット:±5V AC+DC(50Ω負荷時)、トリガ:バースト/Nサイクル、任意波形:振幅分解能/10ビット 最高サンプルレート/120MS/s 波形メモリ長/4kポイント大きさ266×293×107mm出力波形正弦波 方形波 ランプ波 パルス波 ノイズ 任意波形インターフェースUSB周波数範囲1μHz~20MHz(正弦波)出力レベル1mV~10VP-P(50Ω負荷時)出力チャネル数2ch