カテゴリ
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
- メイキコウ(4)
- 富士製作所(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
サービス分類
- レンタル(1)
「psw-100」の検索結果
特価

【レンタル】直流安定化電源 ワイドレンジ PSW-1080H800
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥3,098税込¥3,4081個翌々日出荷最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。出力容量は360W/720W/1080Wの3タイプ、最大電圧は30V/80V/160V/250V/800Vの5タイプの全15モデルを揃え幅広い用途に対応します。USB、LANポートを標準装備し、ラック組み込みにも対応していますのでシステム用電源にも対応が可能です。CEマーキングや欧州RoHS指令にも対応しています。サービス分類レンタル