カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
- AWJ(1)
- DELTRON(1)
- onsemi(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- SMC(7)
- TARSONS(1)
- いけうち(6)
- トヨタ(2)
- ミドリ安全(1)
- リズム(旧:リズム時計工業)(1)
- 日東工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

薄型直流安定化電源 PSUシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥289,800~税込¥318,780~1台15日以内出荷出力電圧:6V~60Vまでの5タイプ 小型・軽量・高効率のスイッチング方式 出力スルーレート可変機能 CC優先モード搭載 4台までの並列接続 19インチラックマウント対応 1Uサイズ 積み重ねも可能なフロントエアインテーク方式 LAN、RS232C/RS-485、USB標準装備 工場出荷時オプションでGP-IBにも対応 ワールドワイド対応AC入力 ACケーブル別売質量(kg)約8.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)423×43.6×447.2(フルラックサイズ)冷却方式強制空冷消費電力(VA)2000突入電流(A)50以下RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら