カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
- IDEC(和泉電気)(1)
- JAPANNEXT(1)
- ぺんてる(アストラム)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「va-a75」の検索結果
特価

シーケージカレントテスタ GLCシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥299,800~税込¥329,780~1台4日以内出荷から15日以内出荷9種類の測定ネットワーク 8種類の測定モード DC/AC/AC+DC測定レンジ:50μA/500μA/5mA/25mA ACピーク:500μA/1mA/10mA/75mA 被測定器用ライン電源:最大電力1500VA、50/60Hz 電圧レンジ:85V~300V 電流レンジ:0.5~10A PASS/FAILモード IEC60990など50種類プリセット ユーザー設定:30セット RS-232C、GP-IB、EXT I/Oポート、USBホスト/デバイス質量(kg)約5電源電圧AC100/120/220/230V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×150×350RoHS指令(10物質対応)対応