カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
- SPARKFUN(100)
- RS PRO(25)
- ホンダ(18)
- フエニックス・コンタクト(17)
- VISHAY(15)
- SIEMENS(13)
- KOA(12)
- シュナイダーエレクトリック(12)
- SMK(10)
- XP POWER(10)
- HydraForce(10)
- KEMET(9)
- MURATA(村田製作所)(6)
- TRACO POWER(6)
- Festo(6)
- トヨタ(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- Texas Instruments(4)
- TRUMETER(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「volta」の検索結果

EMIフィルタ/QP検波
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥77,980税込¥85,7781個17日以内出荷RBW (分解能帯域幅)RBWは1Hzから1MHzまで、1Hzから1-3-5-10ステップでの設定が 可能です。(タイム・スペクトログラム)この機能は、電力、周波数、および時間の関係を同時に表示し、 時間の経過に伴う周波数と電力の変化を捉えることができます。(トレース&検出器)5つのトレースがあり、Trace1は黄色、Trace2は紫色、Trace3は水色、Trace4は橙色、Trace5は緑色で表示します。また、テストと測 定に必要な検出器を併置できます。検出器は、Pos Peak、Neg Peak、Sample、Normal、Voltage Avg、RMS Avg、及び Quasi-Peakがあります。Quasi-Peak機能は、EMIオプションをオンにした後にのみ使用できます。(ピークサーチ&マーカー機能)ピークサーチ機能では、Max Peakに関する機能に加え、Min Peakの設定可能なサーチ機能があります。Max PeakとMin Peakのどちらを検索するかを設定できます。同時表示用に最大8つのマーカーがあり、マーカーを異なるトレースに割り当てることができます。 また、N-dB、マーカノイズ、周波数カウンタの3つのアプリケーション機能も備えています。GSP-8800用EMIオプション。本体購入後も追加購入可能です用途GSP-8800 EMIフィルタ/QP検波RoHS指令(10物質対応)対応
EMIフィルタ/QP検波
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥25,980税込¥28,5781個17日以内出荷RBW (分解能帯域幅)RBWは1Hzから1MHzまで、1Hzから1-3-5-10ステップでの設定が 可能です。(タイム・スペクトログラム)この機能は、電力、周波数、および時間の関係を同時に表示し、 時間の経過に伴う周波数と電力の変化を捉えることができます。(トレース&検出器)5つのトレースがあり、Trace1は黄色、Trace2は紫色、Trace3は水色、Trace4は橙色、Trace5は緑色で表示します。また、テストと測 定に必要な検出器を併置できます。検出器は、Pos Peak、Neg Peak、Sample、Normal、Voltage Avg、RMS Avg、及び Quasi-Peakがあります。Quasi-Peak機能は、EMIオプションをオンにした後にのみ使用できます。(ピークサーチ&マーカー機能)ピークサーチ機能では、Max Peakに関する機能に加え、Min Peakの設定可能なサーチ機能があります。Max PeakとMin Peakのどちらを検索するかを設定できます。同時表示用に最大8つのマーカーがあり、マーカーを異なるトレースに割り当てることができます。 また、N-dB、マーカノイズ、周波数カウンタの3つのアプリケーション機能も備えています。GSP-8180用EMIオプション。本体購入後も追加購入可能です用途GSP-8180 EMIフィルタ/QP検波RoHS指令(10物質対応)対応