カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
  • SPARKFUN(100)
  • RS PRO(25)
  • ホンダ(18)
  • フエニックス・コンタクト(17)
  • VISHAY(15)
  • SIEMENS(13)
  • KOA(12)
  • シュナイダーエレクトリック(12)
  • SMK(10)
  • XP POWER(10)
  • HydraForce(10)
  • KEMET(9)
  • MURATA(村田製作所)(6)
  • TRACO POWER(6)
  • Festo(6)
  • トヨタ(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • Texas Instruments(4)
  • TRUMETER(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「volta」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EMIフィルタ/QP検波 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    EMIフィルタ/QP検波

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    77,980税込85,778
    1個
    17日以内出荷
    RBW (分解能帯域幅)RBWは1Hzから1MHzまで、1Hzから1-3-5-10ステップでの設定が 可能です。(タイム・スペクトログラム)この機能は、電力、周波数、および時間の関係を同時に表示し、 時間の経過に伴う周波数と電力の変化を捉えることができます。(トレース&検出器)5つのトレースがあり、Trace1は黄色、Trace2は紫色、Trace3は水色、Trace4は橙色、Trace5は緑色で表示します。また、テストと測 定に必要な検出器を併置できます。検出器は、Pos Peak、Neg Peak、Sample、Normal、Voltage Avg、RMS Avg、及び Quasi-Peakがあります。Quasi-Peak機能は、EMIオプションをオンにした後にのみ使用できます。(ピークサーチ&マーカー機能)ピークサーチ機能では、Max Peakに関する機能に加え、Min Peakの設定可能なサーチ機能があります。Max PeakとMin Peakのどちらを検索するかを設定できます。同時表示用に最大8つのマーカーがあり、マーカーを異なるトレースに割り当てることができます。 また、N-dB、マーカノイズ、周波数カウンタの3つのアプリケーション機能も備えています。GSP-8800用EMIオプション。本体購入後も追加購入可能です
    用途GSP-8800 EMIフィルタ/QP検波RoHS指令(10物質対応)対応
  • EMIフィルタ/QP検波 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    EMIフィルタ/QP検波

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    25,980税込28,578
    1個
    17日以内出荷
    RBW (分解能帯域幅)RBWは1Hzから1MHzまで、1Hzから1-3-5-10ステップでの設定が 可能です。(タイム・スペクトログラム)この機能は、電力、周波数、および時間の関係を同時に表示し、 時間の経過に伴う周波数と電力の変化を捉えることができます。(トレース&検出器)5つのトレースがあり、Trace1は黄色、Trace2は紫色、Trace3は水色、Trace4は橙色、Trace5は緑色で表示します。また、テストと測 定に必要な検出器を併置できます。検出器は、Pos Peak、Neg Peak、Sample、Normal、Voltage Avg、RMS Avg、及び Quasi-Peakがあります。Quasi-Peak機能は、EMIオプションをオンにした後にのみ使用できます。(ピークサーチ&マーカー機能)ピークサーチ機能では、Max Peakに関する機能に加え、Min Peakの設定可能なサーチ機能があります。Max PeakとMin Peakのどちらを検索するかを設定できます。同時表示用に最大8つのマーカーがあり、マーカーを異なるトレースに割り当てることができます。 また、N-dB、マーカノイズ、周波数カウンタの3つのアプリケーション機能も備えています。GSP-8180用EMIオプション。本体購入後も追加購入可能です
    用途GSP-8180 EMIフィルタ/QP検波RoHS指令(10物質対応)対応
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
"volta" テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 【通販モノタロウ】