カテゴリ

  • 測定用品(6)
絞り込み
ブランド
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
  • 共立電気計器(2)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • 横河計測(2)
  • エスコ(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • カスタム(1)
  • コクヨ(1)
  • サンワサプライ(1)
  • 三和電気計器(1)
  • マキタ(1)
  • 三菱電機(1)
  • GW INSTEK(1)
  • ITECH[測定用品](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wt310e」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    パワーメータ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    189,800税込208,780
    1個ほか
    4日以内出荷から31日以内出荷
    5インチ大画面LCDを採用 電圧/電流測定周波数帯域:DC,0.1Hz~100kHzで直流、交流、直流+交流、平均値の4モード 2種類の測定値表示 スタンダード:メイン2項目とサブ10項目を同時表示 シンプル:4項目を同時表示 クレストファクタ(CF)3,6(6A)までの電流/電圧測定が可能、) 50次までの高調波測定、次数ごとの数値・グラフ表示による解析 IEC62301に対応した測定が可能 積算機能:Wh(積算電力)、Ah(積算電流)、オートレンジ 2系統電流センサ入力 測定可能レンジ:~600V・~20A 最大許容入力(レンジによる):実効値1kV・実効値30A 通信インタフェース:RS-232C、USBデバイス、LAN、GP-IB テストフィクスチャGPM-001(別売)で配線が簡単・確実
    用途各種電気製品・産業機器の1次側電源の電力測定RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    デジタルマルチメータ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    98,980税込108,878
    1個
    4日以内出荷
    4 1/2桁表示:50,000カウント デュアルディスプレイ。 4.3インチカラーTFT液晶。 DCV基本確度:0.02%。 自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出。 11種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度、キャパシタンス。 真の実効値(AC、AC+DC)。 デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能。 豊富な演算機能:最大値/最小値、REL、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X。 標準インターフェース:USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート)。 温度測定機能(GDM-9042/9042Gのみ)。 USBログ機能(GDM-9042/9042Gのみ)。 GP-IB搭載モデル(GDM-9042Gのみ)
    付属品テストリード (GTL-207A)、 電源ケーブル質量(kg)約 3.2周波数(Hz)電源電圧:50/60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×107×302電源電圧(V)100/120/220/240±10%インターフェースUSB,GP-IBディスプレイ4.3” TFT カラー液晶 (480×272)最大消費電力(VA)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    デジタルマルチメータ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    88,980税込97,878
    1個
    15日以内出荷
    DCV基本確度0.02%、4.3インチカラー液晶の4 1/2桁表示のマルチメータ
    質量(kg)約3.2電源AC電源温度(℃)23±5湿度(%RH)<80、75 (10MΩ以上の抵抗測定時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×107×302電源電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz)保存温度(℃)-10~70交流電圧500mV~750V(TRMS)直流電圧500mV~1000V直流電流500μA~10A交流電流5mA~10A動作温度(℃)0~35RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度(%RH)90以下(0~35℃)、80以下(35℃以上)(結露が無いこと)
  • デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    デジタルマルチメータ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    81,980税込90,178
    1個
    4日以内出荷
    4 1/2桁表示:50,000カウント デュアルディスプレイ。 4.3インチカラーTFT液晶。 DCV基本確度:0.02%。 自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出。 11種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度、キャパシタンス。 真の実効値(AC、AC+DC)。 デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能。 豊富な演算機能:最大値/最小値、REL、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X。 標準インターフェース:USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート)。 温度測定機能(GDM-9042/9042Gのみ)。 USBログ機能(GDM-9042/9042Gのみ)
    付属品テストリード (GTL-207A)、 電源ケーブル質量(kg)約 3.2周波数(Hz)電源電圧:50/60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×107×302電源電圧(V)100/120/220/240±10%インターフェースUSBディスプレイ4.3” TFT カラー液晶 (480×272)最大消費電力(VA)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    デジタルマルチメータ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    68,980税込75,878
    1個
    4日以内出荷
    4 1/2桁表示:50,000カウント デュアルディスプレイ。 4.3インチカラーTFT液晶。 DCV基本確度:0.02%。 自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出。 11種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度、キャパシタンス。 真の実効値(AC、AC+DC)。 デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能。 豊富な演算機能:最大値/最小値、REL、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X。 標準インターフェース:USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート)
    付属品テストリード (GTL-207A)、 電源ケーブル質量(kg)約3.2周波数(Hz)50/60(電源電圧)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×107×302電源電圧(V)100/120/220/240±10%インターフェースUSBディスプレイ4.3” TFT カラー液晶 (480×272)交流電圧500mV~750V(TRMS)直流電圧500mV~1000V直流電流1500μA~10A交流電流500μA~10A最大消費電力(VA)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルパワーメーター テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    デジタルパワーメーター

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    429,800税込472,780
    1個
    3日以内出荷
    GPM-8320/8330は、複数の結線方式(1P3W/3P3W/3P4W/3V3A)に対応したデジタル電力計です。※GPM-8320は2つのモードです。 単相2線から三相4線に対応し、定格入力電圧は最大1000V、入力電流は20Aのレンジを備えています。 最小電流入力レンジは0.5A(最大0.1mAの分解能)で、電力測定分解能は0.1mWです。電力測定では、有効電力、皮相電力、無効電力、力率など25の豊富な測定項目をサポートしています。また積算測定は、8つの測定項目でDUTの電力/電流の積算測定(Wh/Ah)が可能となっています。 多彩なディスプレイモード 電力測定時の数値表示には、標準とシンプルのモードがあり、表示項目は25の測定値パラメータから任意に変えることが可能です。 レシオ設定 高調波測定のモードでは、次数毎のバーグラフ表示と8つの高調波パラメータの表示ができるリスト表示の2つがあります。 積算測定 レンジ選択機能 積算測定時に有効なオートレンジ機能を備えています。 希望するレンジのみを選択することで、レンジ切り替え回数が少なくなりますのでスピードアップを図ることが出来ます。 デジタルI/O(DA12) 背面のデジタルI/Oコネクタを使用して、本器を制御しD/A出力を生成します。またHL信号により特定の機能の動作を行うことも可能です。 高調波測定 最大50次までの高調波測定では、視覚的にわかりやすいバーグラフ表示と8項目のパラメータを表示するリスト表示の2つがあります。ログファイルへの保存も可能で家電・電気機器の電源部評価に役立ちます。 リモートインタフェース リモート通信用として各インタフェースを標準装備しています。リモートコマンドを使用した制御や測定結果を取得するプログラムの作成に柔軟に対応します。
    仕様【高調波測定】FFTデータ長:4096(周波数は50Hz/60Hz、更新レートは0.55s以上である必要があります。)付属品マニュアル(CD)、セーフティーガイド,電源コード,ターミナルカバー、V1のみDA12ケーブル(GTL-214×1)、GPM-8320:テストリード(GTL-209×2,GTL-212A×2)、GPM-8330:テストリード(GTL-209×3,GTL-212A×3)質量(kg)約3.85電源(V)100~240AC±10%、50/60Hz測定項目【表示機能】電圧、電流、有効電力、皮相電力、無効電力、力率、位相、周波数、ピーク電圧、ピーク電流、ピーク電力、高調波歪、クレストファクタ、最大電流比、電力量、電流量【周波数測定】電圧、電流測定方式【高調波測定】ゼロクロス同時計算方式表示表示数(標準モード)2+8項目、表示数(シンプルモード)4項目寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×132×402.5(バンパー・突起含む)フィルター【入力定格】カットオフ周波数500Hz(ON時)、【周波数】オフ、オン(カットオフ周波数500Hz)が選択可能A/D変換器電圧・電流同時測定16ビット、約300kHz周波数範囲(Hz)10~1.2kインターフェースUSB(CDC)、RS-232C、LAN,V1モデルはGPIB、DA12(DA出力,リモート制御)を追加測定レンジ【電圧・電流測定】電圧:15V、30V、60V、150V、300V、600V、1000V、電流:0.5A、1A、2A、5A、10A、20A【周波数測定】自動切替:100mHz、1Hz、10Hz、100Hz、1kHz、10kHz、100kHz最大許容入力電圧連続:ピーク値1.5kVまたは、実行値1kVの低い方入力インピーダンス電圧:約2MΩ、電流:約5mΩ表示項目Vac、Vdc、Vrms、、Vmn、Iac、Idc、Irms、P、VA、VAR、PF、DEG、IHz、VHz、V+pk、V-pk、I+pk、I-pk、P+pk、P-pk、THDI、THDV、CFV、CFI、MATH、MCR、WP、WP+、WP-、P(avg)q、q+、q-、q(avg)設定範囲【積算/時間】0時0分~9999時間59分温度係数【電圧・電流測定】5-18℃/28-40℃にて:±(読み値の0.03%)/℃を加算、【電力測定】電圧・電流確度の温度係数と同様確度【電圧・電流測定】DC±(読み値の0.1%+レンジの0.2%)、0.1Hz≦f<45Hz:±(読み値の0.1%+レンジの0.2%)、45Hz≦f≦66Hz:±(読み値の0.1%+レンジの0.05%)、66Hz【電力測定】DC:±(読み値の0.1%+レンジの0.2%)、0.1Hz≦f<45Hz:±(読み値の0.3%+レンジの0.2%)、45Hz≦f≦66Hz:±(読み値の0.1%+レンジの0.05%)、66Hz【周波数測定】条件:CF3の時:入力信号レベルがレンジの30%以上、CF6/6Aの時:入力信号レベルがレンジの60%以上、電圧/電流の周波数が200Hz以下の時は周波数フィルターON、±(読み値の0.06%)【積算】±(電力の確度(または電流の確度)+読み値の0.1%)、固定レンジにて【時間】±0.02%RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタ3、6(6A)最大入力電流(A)電流レンジ:0.5~20、ピーク値100または、実効値30の低い方
電気測定カテゴリ