カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
- DIGILENT(8)
- CQ出版(6)
- アドウィン(2)
- GW INSTEK(1)
- MICROCHIP(1)
- SPARKFUN(1)
- FTDI Chip(1)
- Lattice Semiconductor(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「zybo」の検索結果
特価

5GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ GDS-3000シリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥459,800~税込¥505,780~1台4日以内出荷から16日以内出荷垂直分解能:8bit メモリ長:25Kポイント/ch 画面分割機能:入力チャンネルを独立表示。電圧・時間・トリガを個別に設定可能 大型8インチ、SVGA TFTカラー液晶 入力インピーダンス切り替え機能:50Ω/75Ω/1MΩ 垂直感度:1MΩ;2mV~5V/dit(1-2-5ステップ)、50Ω/75Ω;2mV~1V/dit(1-2-5ステップ) 時間軸レンジ:1ns~100s/div、1-2、5-5ステップ(500MHzモデル)、1ns~100s/div、1-2-5ステップ(150/250/350MHzモデル) 水平ズーム機能:画面上部に全体波形を、画面下部に拡大波形を表示 アプリケーション追加機能:アプリケーション追加で機能拡張可能 USBホスト/デバイス、RS-232C、Ethernet(LAN)、SVGA出力、GPIB(別売GUG-001使用)、GoNoGo判定出力 USBメモリ:画像、波形データ、パネル設定(SET) LabVIEWドライバ、PCソフトウェア