カテゴリ
- 電気材料(2)
- FA用ケーブル(2)
絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(2)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
シース色
黒(2)
導体外径(Φmm)
- 1.9(2)
導体公称断面積(mm2)
- 2(2)
長さ(m)
- 2(2)
- 5(2)
- 10(2)
- 15(2)
- 20(2)
ブランド
- 大電
- モノタロウ(10)
- 協和ハーモネット(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(105)
- ニチフ(86)
- RS PRO(85)
- JST(日本圧着端子製造)(61)
- TRUSCO(32)
- 日本モレックス(molex)(27)
- ワゴジャパン(27)
- フエニックス・コンタクト(24)
- 冨士端子工業(21)
- PANDUIT(パンドウイット)(19)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(18)
- ワイドミュラー(18)
- ストロングホールド(17)
- サトーパーツ(16)
- マリンテック(12)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(11)
- KLEIN TOOLS(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「14awg」の検索結果

FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(15件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から27日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有
大電(5件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻当日出荷から35日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒