カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 大電
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
- brembo(5)
- SMC(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- SIEMENS(3)
- タカチ電機工業(2)
- タンガロイ(2)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- KNIPEX(クニペックス)(2)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(2)
- AFAM(アファム)(2)
- CKD(1)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- NIPRO(ニプロ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「3sb16」の検索結果

FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有
大電(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻当日出荷から35日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL) 層撚り
大電¥11,980~税込¥13,178~1本(10m)ほか5日以内出荷NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールド有シース色黒定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応