カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 大電
- モノタロウ(4)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- アズワン(1)
- エーモン(4)
- マル信無線電機(1)
- 三ツ星(1)
- 三沢電線(1)
- 協和ハーモネット(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 富士電線工業(1)
- 潤工社(1)
- 阪神電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「amon 1537」の検索結果
特価
関連キーワード

FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有
大電(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻(2m)ほか当日出荷から35日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら