カテゴリ
- 電気材料(2)
- 固定用ケーブル(2)
絞り込み
ブランド
- 大電
- 倉茂電工(5)
- 三菱電機(132)
- 三菱電機エンジニアリング(39)
- JMACS(日本電線工業)(3)
- 3M(スリーエム)(7)
- MG(旧エム・システム技研)(2)
- 東洋技研(6)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(5)
- BELDEN(2)
- SMC(388)
- ダイヤトレンド(97)
- ワゴジャパン(11)
- CKD(8)
- A&D(エー・アンド・デイ)(7)
- omron(オムロン)(4)
- 冨士電線(東京)(4)
- オリエンタルモーター(3)
- 富士電機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cc-link」の検索結果

ネットワーク用ケーブル CC-Link用
大電¥7,298~税込¥8,028~1本(10m)ほか5日以内出荷から7日以内出荷用途CC-Link専用ケーブル材質(シース)耐熱PVCシース色茶RoHS指令(10物質対応)対応
ネットワーク用ケーブル CC-Link用
大電¥12,980~税込¥14,278~1本(10m)ほか5日以内出荷CC-Link IEフィールドネットワーク対応の固定配線用(柔軟タイプ)ケーブルです。TIA/EIA-568-C.2(Cat.5e)に準拠しています用途CC-Link IE用ケーブル仕様対数:4対適合規格UL758(AWM)-20276定格電圧(V)30材質(シース)難燃・耐油性PVC材質(絶縁体)ポリエチレンAWG25難燃性VW-1シールド遮蔽テープ+編組シールドシース色橙導体構成(本/mm)7/0.18定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)6.6絶縁体外径(Φmm)0.94