カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 大電
- モノタロウ(1)
- NIPPON DX ANTENNA(1)
- StarTech.com(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- アイネックス(1)
- エレコム(7)
- サンワサプライ(3)
- サンワダイレクト(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 阪神電線(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「e342987」の検索結果
特価
関連キーワード

FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻(2m)ほか当日出荷から25日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)600シース色黒
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら