カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 大電
- SMC(10)
- サンワサプライ(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- 関西通信電線(1)
- 倉茂電工(1)
- 坂東電線(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- RADIALL(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「e66085-h」の検索結果
特価

FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(15件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷から27日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒