カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 大電
- CKD(3)
- コガネイ(2)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 三菱電機(1)
- カナテクス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「p-25cs4」の検索結果
特価

ネットワーク用ケーブル CC-Link用
大電¥12,980~税込¥14,278~1本(10m)ほか5日以内出荷CC-Link IEフィールドネットワーク対応の固定配線用(柔軟タイプ)ケーブルです。TIA/EIA-568-C.2(Cat.5e)に準拠しています用途CC-Link IE用ケーブル仕様対数:4対適合規格UL758(AWM)-20276定格電圧(V)30材質(シース)難燃・耐油性PVC材質(絶縁体)ポリエチレンAWG25難燃性VW-1シールド遮蔽テープ+編組シールドシース色橙導体構成(本/mm)7/0.18定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)6.6絶縁体外径(Φmm)0.94