カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- 大電
- SMC(102)
- NOK(9)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
- CKD(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- 東京コスモス電機(4)
- brembo(4)
- パナソニックコネクト(4)
- ダイニチ工業(3)
- アルゴファイルジャパン(3)
- 東海物産(3)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(3)
- 日本アイ・エス・ケイ(3)
- 青木精密工業(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- オリエンタルモーター(2)
- 京セラ(2)
- 清和工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(2)
「sb20-4」の検索結果
特価

FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有
大電(5件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1巻当日出荷から35日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL3) 対撚り
大電¥21,980~税込¥24,178~1本(10m)ほか5日以内出荷NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールド有シース色黒定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100
RMDH-SB(21913)
大電¥2,198,000税込¥2,417,8001セット(1000m×10本)101日以内出荷・業界トップクラスの細さと耐久性の両立を実現!。・従来よりケーブル外径が小さいため、より配線スペースが狭い箇所での使用が可能!その他【ロット】100m×10本種類FAケーブルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
RMDH-SB(21885)
大電¥1,398,000税込¥1,537,8001セット(1000m×10本)101日以内出荷・業界トップクラスの細さと耐久性の両立を実現!。・従来よりケーブル外径が小さいため、より配線スペースが狭い箇所での使用が可能!その他【ロット】100m×10本種類FAケーブルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定