カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 大電
- モノタロウ(3)
- JMACS(日本電線工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PROTERIAL(プロテリアル)(4)
- RS PRO(3)
- ミリオン(共和)(1)
- 三ツ星(2)
- 伸興電線(1)
- 協和ハーモネット(2)
- 日立金属(旧日立電線)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ul1569 awg20」の検索結果

FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(15件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷から27日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。