カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 大電
  • EPSON(1)
  • キングジム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wl100g」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10M/100M/1G兼用 光メディアコンバータ<1心仕様>(DN5810WL3E/DN5810WL5E) 大電

    10M/100M/1G兼用 光メディアコンバータ<1心仕様>(DN5810WL3E/DN5810WL5E)

    大電
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    31日以内出荷
    1G対応製品でありながら、設置面積は名刺サイズです。小さな成端箱にも設置出来ます。UTP側の速度設定は10/100/1000Mに対応し、Auto/1000M/100M/10M/Full/Halfの固定設定が可能です。標準添付の固定用ホルダーを使用することで、ネジ取付けに加えマグネット取付けが可能です。マグネットも標準添付しておりますので、直ぐに簡単な設置作業が可能です。WDM方式を採用していますので、ダークファイバを使ったネットワーク構築や、ファイバ芯数が不足する場合にお役に立ちます。
    付属品固定用ホルダ(磁石ケース取付済み)、ACアダプタ仕様●ファイバ心数:1心●光伝送距離(目安):15~50km●受光レベル:-3~-25dBm●受光波長(nm)(DN5810WL3E/DN5810WL5E):1480~1580/1260~1360●適合光ファイバ:石英系シングルモード1.31μm帯ゼロ分散型光ファイバ●発光レベル:+5~0dBm●発光中心波長(nm)(DN5810WL3E/DN5810WL5E):1260~1360/1480~1580外形寸法(mm)W52 × D74 × H19.8(固定ホルダ部及び突起部除く)本体質量(g)95以下(固定ホルダ部及び磁石ケース含む)消費電力AC側:10VA以下、DC側:5W以下定格入力電圧(V)DC3.3準拠規格FXポート:+EE14FB13DI13:EDDI13:ET131000BASE-X、TXポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T消費電流(A)1.5以下(0.8:Typ)適合ケーブル10/100M:UTP Cat5ケーブル以上/1000M:UTP Cat5eケーブル以上適合コネクタFXポート:SCコネクタ(JIS C 5973 F04型)、TXポート:RJ-45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応精度保証温度(℃)-10~50伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-20~55許容損失(dB)8~25研磨コネクタ:PC,SPC,AdPC,UPC研磨
PCアクセサリーカテゴリ