カテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料(86)
- 自動車用品(39,654)
- トラック用品(169,852)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,298)
- スズキ(68,595)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,582)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(41)
グリーンマーク認定(4)
グリーン購入法適合(4)
商品レビュー
- 以上(84)
- 以上(89)
- 以上(89)
- 以上(90)
価格
- 1,500円以下(24,213)
- 1,500-10,000円(66,615)
- 10,000-50,000円(69,093)
- 50,000-100,000円(29,071)
- 100,000円以上(36,674)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF シュリンク包装
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻(100m)当日出荷から5日以内出荷色灰種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHS定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60シース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上識別色色別規格/略称VCTF
ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1巻(100m)当日出荷から64日以内出荷色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100JIS規格JIS C 3306耐熱温度(℃)60最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格シース色灰試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称VCTF
FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)¥519~税込¥571~1巻当日出荷から8日以内出荷絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10件のレビュー)¥559~税込¥615~1巻当日出荷から33日以内出荷耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1巻ほか当日出荷から94日以内出荷導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。用途600V 以下の電気機器などの配線。種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法定格電圧(V)600芯数(C)1定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000
TBF/2517 300V LF 移動用電子機器配線用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥1,898~税込¥2,088~1本(10m)ほか5日以内出荷から7日以内出荷導体:細線導体 絶縁体:耐熱PVC シース:高耐油・耐熱PVC。UL VW-1 cUL FT1の難燃対応。用途工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に最適適合規格1UL AWM(UL758 UL STYLE 2517)2cUL AWM(CSA C22.2 No210)3PSE(AWG19.17.15のみ)定格電圧(V)300材質(シース)耐熱・耐油柔軟性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱ビニル絶縁体シールド無シース色黒定格温度(℃)1UL AWM:105 2cUL AWM:105 3PSE:75RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から8日以内出荷UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。 トレイケーブルとしても使用可能。 RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。 リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。種類FA用ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)100耐電圧(V/min)2000
機器内配線用・供給電源用電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥8,698~税込¥9,568~1巻当日出荷から8日以内出荷導体に細線導体を使用。 絶縁体に高柔軟性耐熱PVCを使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。用途供給電源用電線として使用可能(CSA規格上では供給電源用電線として使用不可)。 柔軟性に優れており狭小箇所での配線に最適。 工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線にも使用可。種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1材質(絶縁体)耐熱高柔軟性耐熱PVC難燃性VW-1導体軟銅線定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応各種認証TUV認定品、<PS>E
VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から5日以内出荷色黒種類産業機械用ケーブル全長(m)10材質(シース)耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)シース色黒試験電圧(V/1分)水中2000撚り合線芯を円形に撚り合わせテープ-定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105材質(導体)細線化軟銅集合より線規格/略称VCTF
30V UL対応可動用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥4,498~税込¥4,948~1本8日以内出荷UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗色ダークブルー種類FA用ケーブル(信号・計装用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210シールド無し定格温度(℃)80耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
30V UL対応可動用シールド付ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥5,998~税込¥6,598~1本8日以内出荷UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗色黒種類FA用ケーブル(信号・計装用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210シールド有定格温度(℃)80耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
SUNLIGHT 6DX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃】
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥569~税込¥626~1巻(2m)ほか5日以内出荷から10日以内出荷シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用。シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、。耐寒性PVCを使用。※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応。電気用品安全法に適合種類FAケーブル定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
FA用150V 電子機器固定配線ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1巻5日以内出荷から10日以内出荷絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥6,698~税込¥7,368~1本8日以内出荷導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。用途高速可動のケーブルベア配線に最適。特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗色黒種類FA用ケーブル(信号・計装用・電源用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210定格電圧(V)300シールド無し絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10以上定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000
...