カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
- 倉茂電工(20)
- 富士電線工業(6)
- 長岡特殊電線(6)
- 星和電機(SEIWA)(4)
- オーナンバ(4)
- BELDEN(4)
- 三沢電線(3)
- 三ツ星(2)
- 伸興電線(2)
- KHD(2)
- タツタ電線(2)
- 大電(2)
- 日合通信電線(2)
- SMC(1)
- 沖電線(1)
- 潤工社(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- JAPPY(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「0.5sq 2c」の検索結果
特価

FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10件のレビュー)¥559~税込¥615~1巻当日出荷から33日以内出荷耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300
KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV